Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223PL Διακόπτης εναλλαγής, Three Way, 20A, 120 / 277VAC, Red | AE7LDP 5Z738

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223PL Διακόπτης εναλλαγής, Three Way, 20A, 120/277VAC, Red

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7LDP Μοντέλο: HBL1223PLCross Ref: 5Z738
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
€199.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης εναλλαγής
ΕνέργειεςSPDT
Ενισχυτές AC20
ΑντιμικροβιακόΟχι
Περιβάλλον εφαρμογήΒιομηχανικά περιβάλλοντα
ΧρώμαRed
ΣυνδεσιμότηταΕνσύρματο πίσω και πλάι
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΕνσύρματο πίσω και πλάι
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 1500V AC για 1 λεπτό
ΒαθμόςΠροδιαγραφές βαρέων καθηκόντων
Ύψος1.86 "
ΔείκτηςΑνάβει με φορτίο
Μήκος4.06 "
ΚλείδωμαΟχι
Αριθμός Πολωνών1
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
Ονομαστική HP1
ΣτυλΕναλλαγή
Λειτουργία διακόπτησυντηρείται
Εναλλαγή στυλΕναλλαγή
Τύπος διακόπτη3-Way
Τάση (AC)από 120 έως 277
Τάση τάσης120-277 VAC
Πλάτος1.31 "
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 10 AWG
Μέθοδος καλωδίωσηςΠίσω και πλάγια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ελαφρύς με φορτίο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτές ACCurrent RatingΒαθμόςΟνομαστική HPΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1203PL Διακόπτης εναλλαγής, Three Way, 15A, 120 / 277VAC, Red | AE7LDM 5Z736 HBL1203PL15Η 15Βιομηχανική βαρέως τύπου1/2€146.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223PL Διακόπτης εναλλαγής, Three Way, 20A, 120/277VAC, Red
€199.26 /μονάδα