Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221RKL Βαρέλι Κλείδωμα Διακόπτης Κλειδώματος, Μονό Πόλο, 20A, 120 / 277VAC, Πίσω και Πλευρά Ενσύρματο | AB3HWA 1TJW6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221RKL Διακόπτης κλειδώματος κάννης, μονοπολικός, 20A, 120/277VAC, Ενσύρματο πίσω και πλαϊνό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3HWA Μοντέλο: HBL1221RKLCross Ref: 1TJW6
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
€270.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςδιακόπτης
Ενισχυτές AC20
ΑντιμικροβιακόΟχι
Περιβάλλον εφαρμογήΒιομηχανικά περιβάλλοντα
ΧρώμαChrome
ΣυνδεσιμότηταΕνσύρματο πίσω και πλάι
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΕνσύρματο πίσω και πλάι
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 1500V AC για 1 λεπτό
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Ύψος2.02 "
Μήκος4.06 "
ΚλείδωμαΝαι
Αριθμός Πολωνών1
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
Ονομαστική HP1.5
ΣτυλΚλείδωμα κλειδιού βαρελιού
Λειτουργία διακόπτησυντηρείται
Εναλλαγή στυλΚλείδωμα κλειδιού βαρελιού
Τύπος διακόπτη1-πόλο
Τάση (AC)από 120 έως 277
Τάση τάσης120-277 VAC
Πλάτος1.25 "
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 10 AWG
Μέθοδος καλωδίωσηςΠίσω και πλάγια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.13
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)27.18
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό σε παραβιάσεις

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνέργειεςΑριθμός ΠολωνώνΤύπος διακόπτηΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1222RKL Βαρέλι Κλείδωμα Διακόπτης Κλειδώματος, Διπλό Πόλο, 20A, 120 / 277VAC, Πίσω και Πλευρά Ενσύρματο | AB3HWB 1TJW7 HBL1222RKL-22-πόλο€297.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1223RKL Βαρέλι Κλείδωμα Διακόπτης Κλειδώματος, Τριών Διαδρομών, 20A, 120 / 277VAC, Πίσω και Πλευρά Ενσύρματο | AB3HWC 1TJW8 HBL1223RKLSPDT13-Way€278.01
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1224RKL Διακόπτης κλειδώματος κλειδιού κάννης, Four Way, 20A, 120/277VAC, Πίσω και πλαϊνό ενσύρματο | AB3HWD 1TJW9 HBL1224RKLDPDT24-Way€295.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221RKL Διακόπτης κλειδώματος κάννης, μονοπολικός, 20A, 120/277VAC, Ενσύρματο πίσω και πλαϊνό
€270.65 /μονάδα