ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS GFRST82SNAP Gfci Retacle, 15A 125V, 2-Pole 3- Wire Grounding, 5-15R, Brown | BD4CRW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή Gfci GFRST82SNAP, 15A 125V, 2-Pole 3- Wire Grounding, 5-15R, Καφέ

Είδος: BD4CRW Μοντέλο: GFRST82SNAP
€89.19 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο GFCI
ΧρώμαΚαστανό
Current RatingΗ 15
Ύψος1.47 "
Μήκος3.28 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη0.5
Αξιολόγηση NEMA5-15R
ΦάσηΜονοφασική
Τάση τάσης125 V
Ισχύς1875 W
Πλάτος1.77 "
Μέγεθος καλωδίου# 12 AWG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΈνδειξη λειτουργίαςΕνισχυτέςΧρώμαCurrent RatingHPΜέγιστη. ιπποδύναμηΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΑξιολόγηση NEMAΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST82BK Gfci Receptacle, 15A 125V, 2-P 3-W Γείωση, 5-15R, μαύρο AH8ZZV 39EA33 GFRST82BKΝαι15ΜαύρηΗ 150.5-5-15R5-15R€97.16
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST82GY Gfci Receptacle, 15A 125V, 2-P 3-W Γείωση, 5-15R, Γκρι | AH8ZZW 39EA34 GFRST82GYΝαι15ΓκρίΗ 150.5-5-15R5-15R€122.48
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST82I Gfci Receptacle, 15A 125V, 2-P 3-W Γείωση, 5-15R, Ελεφαντοστού | AH8ZZX 39EA35 GFRST82IΝαι15ΕλεφαντόδοντοΗ 150.5-5-15R5-15R€117.48
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST82 Gfci Receptacle, 15A 125V, 2-P 3-W Γείωση, 5-15R, Καφέ | AH8ZZY 39EA36 GFRST82Ναι15ΚαστανόΗ 150.5-5-15R5-15R€105.54
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST82R Gfci Receptacle, 15A 125V, 2-P 3-W Γείωση, 5-15R, Κόκκινο | AH8ZZZ 39EA37 GFRST82RΝαι15RedΗ 150.5-5-15R5-15R€97.16
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST82W Gfci Receptacle, 15A 125V, 2-P 3-W Γείωση, 5-15R, Λευκό | AH9AAA 39EA38 GFRST82WΝαι15ΆσπροΗ 150.5-5-15R5-15R€100.34
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFRST83BK Gfci Receptacle, 20A 125V, 2-P 3-W Γείωση, 5-20R, Μαύρο | AH9AAB 39EA39 GFRST83BKΝαι20ΜαύρηΗ 201.0-5-20R5-20R€102.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή Gfci GFRST82SNAP, 15A 125V, 2-Pole 3- Wire Grounding, 5-15R, Καφέ
€89.19 /μονάδα