Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFM20 Gfci Module, Manual Set, 20A 120VAC, 6 Inch Wire Lead, 4-6 Ma Level Level, Yellow | AH2BNQ 24JN94

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Μονάδα GFM20 Gfci, Χειροκίνητο σετ, 20A 120VAC, Καλώδιο καλωδίων 6 ιντσών, Επίπεδο διαδρομής 4-6 Ma, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2BNQ Μοντέλο: GFM20Σταυρός: 24JN94

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€164.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚίτρινη μονάδα GFCI, 20A 120 VAC
ΧρώμαΚίτρινο
ΣυνδεσιμότηταΠίσω και πλευρικά ενσύρματα βίδες
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΠίσω και πλευρικά ενσύρματα βίδες
Ταιριάζει με το εμπορικό σήμαΣυσκευή καλωδίωσης Hubbell-Kellems
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίωνΓείωση 3-καλωδίων
ΦάσηΜονοφασική
Τάση τάσης120 VAC
Ισχύς2500
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 12 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.261
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)12.07
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Μονάδα GFM20 Gfci, Χειροκίνητο σετ, 20A 120VAC, Καλώδιο καλωδίων 6 ιντσών, Επίπεδο διαδρομής 4-6 Ma, κίτρινο
€164.01 /μονάδα