Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DSM30W2 Rocker Switch, Single Pole, Momentary Contact, 100Ma, 30VDC, 2 Button, White | AF9AMZ 29RW79

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DSM30W2 Rocker Switch, Single Pole, Momentary Contact, 100Ma, 30VDC, 2 Button, White

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9AMZ Μοντέλο: DSM30W2Cross Ref: 29RW79
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
€91.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςRocker Switch
ΧρώμαΆσπρο
Διαμόρφωση επαφήςΣτιγμιαίος
Εύρος υγρασίας10% σε 90%
Μήκος4.87 "
Αριθμός Πολωνών1
Θερμοκρασία λειτουργίας.32 Deg.F έως 122 Deg.F
Τάση τάσης24 VDC
Πλάτος2.44 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.08
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8536509031

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Χαμηλή τάση, Χειροκίνητη λειτουργία κενής θέσης, Βαθμός προδιαγραφών, Στυλ διακοσμητή, Στιγμιαίο κουμπί ώθησης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DSM30W1 Διακόπτης Rocker, Μονός πόλος, Στιγμιαία επαφή, 100Ma, 30VDC, 1 Κουμπί, Λευκό | AF9AMY 29RW78 DSM30W1€88.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DSM30W2 Rocker Switch, Single Pole, Momentary Contact, 100Ma, 30VDC, 2 Button, White
€91.40 /μονάδα