HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DSM30I1 Rocker Switch, Single Pole, Momentary Contact, 100Ma, 30VDC, Ivory | CE6RKN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DSM30I1 Rocker Switch, Single Pole, Momentary Contact, 100Ma, 30VDC, Ivory

Είδος: CE6RKN Μοντέλο: DSM30I1
€84.29 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςRocker Switch
ΧρώμαΕλεφαντόδοντο
Διαμόρφωση επαφήςΣτιγμιαίος
Εύρος υγρασίας10% σε 90%
Μήκος4.87 "
Αριθμός Πολωνών1
Θερμοκρασία λειτουργίας.32 Deg.F έως 122 Deg.F
Τάση τάσης24 VDC
Πλάτος2.44 "

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DSM30I1 Rocker Switch, Single Pole, Momentary Contact, 100Ma, 30VDC, Ivory
€84.29 /μονάδα