HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20C2 Straight Receptacle, 20A 125V, 2P - 3W Grounding, 5-20R, Brown BD4MQL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20C2 ίσιο δοχείο, 20A 125V, γείωση 2P - 3W, 5- 20R, καφέ

Στοιχείο: BD4MQL Μοντέλο: DR20C2
€16.00 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΚαστανό
ΣυνδεσιμότηταΕνσύρματο πίσω και πλάι
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΕνσύρματο πίσω και πλάι
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος3.28 "
Μήκος1.32 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη1
Αξιολόγηση NEMA5-20R
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
Τάση τάσης125 V
Πλάτος0.83 "
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 10 AWG

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20C2 ίσιο δοχείο, 20A 125V, γείωση 2P - 3W, 5- 20R, καφέ
€16.00 /μονάδα