HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20C1GRYTR Straight Receptacle, 1/2 Controlled Load, 20A 125V, 5-20R, B And S Wired, Grey | CE6QVK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20C1GRYTR ίσιο δοχείο, 1/2 φορτίο ελεγχόμενο, 20A 125V, 5-20R, B And S Wired, Γκρι

Στοιχείο: CE6QVK Μοντέλο: DR20C1GRYTR
€19.10 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΓκρί
ΣυνδεσιμότηταΕνσύρματο πίσω και πλάι
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΕνσύρματο πίσω και πλάι
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΥλικόΝάιλον
Αξιολόγηση NEMA5-20R
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
Τάση τάσης125 V
Μέγεθος καλωδίου# 12 AWG έως # 10 AWG

Λεπτομέρειες:

    • Ανθεκτικό σε παραβίαση δοχείο

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DR20C1GRYTR ίσιο δοχείο, 1/2 φορτίο ελεγχόμενο, 20A 125V, 5-20R, B And S Wired, Γκρι
€19.10 /μονάδα