Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS BR20IWRTR Straight Tacket, Duplex, 20A 125V, Ivory, 1 Pk | AC2AKY 2HED2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20IWRTR ίσια υποδοχή, Duplex, 20A 125V, Ivory, 1 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2AKY Μοντέλο: BR20IWRTRCross Ref: 2HED2
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
€19.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
Ενισχυτές20
Περιβάλλον εφαρμογήΓενικού σκοπού
ΧρώμαΕλεφαντόδοντο
ΣυνδεσιμότηταΕνσύρματο πίσω και πλάι
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΕνσύρματο πίσω και πλάι
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒαθμόςΕμπορικά
HP1
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη1
Τοποθέτηση ΤύποςΞεπλύνετε
Διαμόρφωση NEMA5-20R
Αξιολόγηση NEMA5-20R
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
Τύπος εξόδουδιπλός
ΦάσηΜονοφασική
Ένδειξη λειτουργίαςΟχι
Κέντρο. ΠεριγραφήΑνθεκτικό στις καιρικές συνθήκες/παραβίαση, γείωση
Καταστολή υπερτάσεωνΟχι
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 V
Ισχύς2500 W
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι
Μέγεθος καλωδίου# 12 AWG έως # 10 AWG
Μέθοδος καλωδίωσηςΠίσω και πλάγια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Γείωση 2-καλωδίων 3 πόλων

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΕνισχυτέςΠεριβάλλον εφαρμογήΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ιπποδύναμηΔιαμόρφωση NEMAΑξιολόγηση NEMAΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR15 Ευθεία υποδοχή, Duplex, 15A 125V, Brown, 1 Pk | AB4DPV 1XC03 CR151/215Εμπορικά περιβάλλοντα1.32 "Νάιλον0.55-15R5-15R€4.40
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR20 Ευθεία υποδοχή, Duplex, 20A 125V, Brown, 1 Pk | AB4DPW 1XC04 CR20120Γενικού σκοπού1.32 "Νάιλον15-20R5-20R€4.40
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15 Ευθεία υποδοχή, Duplex, 15A 125V, Καφέ | AC2AJG 2HDW8 BR151/215Εμπορικά περιβάλλοντα3.28 "Νάιλον0.55-15R5-15R€7.26
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15BLK Straight Receptacle, Duplex, 15A 125V, Μαύρο | AC2AJH 2HDW9 BR15BLK1/215Εμπορικά περιβάλλοντα3.28 "Νάιλον0.55-15R5-15R€9.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15GRY Straight Receptacle, Duplex, 15A 125V, Grey, 1 Pk | AC2AJJ 2HDX1 BR15GRY1/215Εμπορικά περιβάλλοντα3.3 "Νάιλον0.55-15R5-15R€7.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15I Ευθεία υποδοχή, Duplex, 15A 125V, Ivory, 1 Pk | AC2AJK 2HDX2 BR15I1/215Εμπορικά περιβάλλοντα3.3 "Νάιλον0.55-15R5-15R€9.70
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15WHI Ευθεία υποδοχή, Duplex, 15A 125V, Λευκό, 1 Pk | AC2AJL 2HDX3 BR15WHI1/215Εμπορικά περιβάλλοντα3.3 "Νάιλον0.55-15R5-15R€10.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR20IWRTR ίσια υποδοχή, Duplex, 20A 125V, Ivory, 1 Pk
€19.43 /μονάδα