Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AP2I Πλάκα εγκατάλειψης | AD7APV 4D110

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Πλάκα Εγκατάλειψης AP2I

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7APV Μοντέλο: AP2IΣταυρός: 4D110

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€94.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα εγκατάλειψης
Μέγεθος αγωγού3 / 4 "
Μήκος3"
ΥλικόPVC
Αριθμός συμμοριών1
Shapeγύρος
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1755
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Πλάκα Εγκατάλειψης AP2I
€94.46 /μονάδα