Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS A460P9 Iec Pin and Sleeve Plug, Male, 60A, 250 VAC, Blue | AB4DQJ 1XC85

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS A460P9 Iec Pin And Sleeve Plug, Αρσενικό, 60A, 250 VAC, Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4DQJ Μοντέλο: A460P9Σταυρός: 1XC85
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
€609.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα IEC Pin and Sleeve
Ενισχυτές60
Υλικό σώματοςZytel 101 Nylon
ΧρώμαΜπλε
Τύπος καλωδίουΦορητός
Current RatingΗ 60
Συνθήκες έκθεσηςΣτεγνό εσωτερικό
HP15
ΥλικόΣύνθετος
Στυλ συναρμολόγησηςΚορδόνι
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4
Φάση3
ΧαρακτηριστικάLow Profile
Τάση250
Τάση τάσης250 VAC
Μέγεθος καλωδίου# 4 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7425
Ύψος πλοίου (cm)12.45
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνθήκες έκθεσηςΥλικόΣτυλ συναρμολόγησηςΧαρακτηριστικάΜέγεθος καλωδίουΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS A460R9 Iec Pin and Sleeve Plug, Female, 60A, 250 VAC, Blue | AB4DQM 1XC91 A460R9ΥδατοστεγήςΘερμοπλαστικόςΒίδαΓωνία IEC# 8 - # 2 AWG€591.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS A460P9 Iec Pin And Sleeve Plug, Αρσενικό, 60A, 250 VAC, Μπλε
€609.43 /μονάδα