HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5262AG Straight Receptacle, Duplex, 15A 125V, Grey | CE6QQC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5262AG Straight Tacle, Duplex, 15A 125V, Grey

Είδος: CE6QQC Μοντέλο: 5262AG
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΓκρί
ΣυνδεσιμότηταΕνσύρματο πίσω και πλάι
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΕνσύρματο πίσω και πλάι
ΥλικόΘερμοπλαστικό / Σύνθετο
Αξιολόγηση NEMA5-15R
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
ΦάσηΜονοφασική
ΜέγεθοςΑρχικό
Θερμ. ΕκτίμησηΜέγιστη συνεχής 75 βαθμοί C; τουλάχιστον -40 βαθμούς Γ
Τάση τάσης125 V
Ισχύς1875 W
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 10 AWG

Λεπτομέρειες:

    • Γείωση 2-καλωδίων 3 πόλων

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5262AG Straight Tacle, Duplex, 15A 125V, Grey