ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS 2182IVL Decorator Duplex Retacle, Led Indicator, 20A, 125V, 2-Pole, Ivory | BD3QRZ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2182IVL Decorator Duplex Retacle, Led Indicator, 20A, 125V, 2-Pole, Ivory

Στοιχείο: BD3QRZ Μοντέλο: 2182IVL
€38.60 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΕλεφαντόδοντο
ΣυνδεσιμότηταΠίσω και πλευρικά ενσύρματα βίδες
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΠίσω και πλευρικά ενσύρματα βίδες
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος1.15 "
ΔείκτηςΠράσινο LED
Μήκος3.28 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη1
ΒάσηΒίδα στήριξης
Αξιολόγηση NEMA5-20R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Τάση τάσης125 VAC
Ισχύς2500 W
Πλάτος1.57 "
Μέγεθος καλωδίου# 12 AWG έως # 10 AWG

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2182IVL Decorator Duplex Retacle, Led Indicator, 20A, 125V, 2-Pole, Ivory
€38.60 /μονάδα