Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2182GY Receptacle, Hospital Grade, Decorator Duplex, Flush Mount, 20A, Gray | BD3PZF 49YL02

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή 2182GY, Hospital Grade, Decorator Duplex, Flush Mount, 20A, Gray

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD3PZF Μοντέλο: 2182GYΣταυρός: 49YL02

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€47.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΓκρί
ΣυνδεσιμότηταΠίσω και πλευρικά ενσύρματα βίδες
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΠίσω και πλευρικά ενσύρματα βίδες
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος1.15 "
Μήκος3.28 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη1
ΒάσηΒίδα στήριξης
Αξιολόγηση NEMA5-20R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Τάση τάσης125 VAC
Ισχύς2500 W
Πλάτος1.57 "
Μέγεθος καλωδίου# 12 AWG έως # 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕνισχυτέςΠεριβάλλον εφαρμογήHPΕκτίμηση IPΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ιπποδύναμηΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5362LAA Ευθεία υποδοχή, 20A 125V, 2P-3W Grounding, 5-20R, Nylon, Light Almond | AC4XCM 31A340 SNAP5362LAA1.1 "20---3.28 "Νάιλον1€34.68
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200RA Straight Receptacle, Duplex, 15A 125V, Nylon, Κόκκινο | AC4XCN 31A342 SNAP8200RA1.1 "15--203.28 "Νάιλον0.5€35.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8200WA Ευθεία υποδοχή, Duplex, 15A 125V, Νάιλον, Λευκό | AC4XCP 31A343 SNAP8200WA1.1 "15--203.28 "Νάιλον0.5€35.83
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL53CM62 Δοχείο 20a 125v 5-20r 2p 3w 1ph | AC8QBY 3D210 HBL53CM62-20Βιομηχανικά / σκληρά περιβάλλοντα βαριάς χρήσης1--Θερμοπλαστικό / Σύνθετο-€100.80
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS IG5262I Ίσια Υποδοχή, Διπλή, Μεμονωμένη Γείωση, 15A 125V, Ivory, 1 Pk | AC8QHL 3D402 IG5262I1.05 "15-1/2-3.28 "Νάιλον0.5€70.61
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RJ650BKTR Υποδοχή, J-Load Media Outlet, 15A, 125V, Resistant σε παραβίαση, Cat 6 Jack, Μαύρο | AC8VFK 3EAD4 RJ650BKTR-15------€69.97
HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS SR50 Υποδοχή τοίχου, 50 A, 125 - 250 V, 2 Πολωνός | AD7AUD 4D583 SR50------Θερμοπλαστικός-€609.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή 2182GY, Hospital Grade, Decorator Duplex, Flush Mount, 20A, Gray
€47.42 /μονάδα