ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS 2172REDTRA Decorator Duplex Retacle, 15A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Red | BD4DQZ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2172REDTRA Decorator Duplex Retacle, 15A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Red

Στοιχείο: BD4DQZ Μοντέλο: 2172REDTRA
€33.50 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαRed
ΣυνδεσιμότηταΠίσω και πλευρικά ενσύρματα βίδες
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΠίσω και πλευρικά ενσύρματα βίδες
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος1.15 "
Μήκος3.28 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη0.5
ΒάσηΒίδα στήριξης
Αξιολόγηση NEMA5-15R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Τάση τάσης125 VAC
Ισχύς1875 W
Πλάτος1.57 "
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 10 AWG

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 2172REDTRA Decorator Duplex Retacle, 15A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Red
€33.50 /μονάδα