Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02203037 Υποστήριξη Grip Offset Eye 0.50-0.62 In | AE4DTW 5JMG3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02203037 Μάτι Offset Grip Support 0.50-0.62 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4DTW Μοντέλο: 02203037Cross Ref: 5JMG3

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€86.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποστήριξη λαβής
αντοχή στη θραύση500 λίβρες
Καλώδιο Dia. Εύρος0.50-0.62 ίντσες
Μήκος ματιών4"
Στυλ λαβήςΚλείσιμο ράβδων
ΥλικόΧάλκινο με επίστρωση κασσίτερου
Μήκος πλέγματος (σε.)7
ΣτυλSplit Mesh, κλείσιμο ράβδων
ΧαρακτηριστικάOffset Eye Μονή Ύφανση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7419995050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοαντοχή στη θραύσηΜήκος ματιώνΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02203038 Υποστήριξη Grip Offset Eye 0.63-0.74 ίντσες | AE4DTX 5JMG4 02203038750 λίβρες4"€86.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02203039 Υποστήριξη Grip Offset Eye 0.75-0.99 In | AE4DTY 5JMG5 02203039950 λίβρες4"€100.30
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02203041 Υποστήριξη Grip Offset Eye 1.00-1.24 In | AE4DTZ 5JMG6 022030411500 λίβρες5"€107.00
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02203042 Υποστήριξη Grip Offset Eye 1.25-1.49 σε | AE4DUA 5JMG7 022030421500 λίβρες5"€112.48
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02203043 Υποστήριξη Grip Offset Eye 1.50-1.74 In | AE4DUB 5JMG8 022030431500 λίβρες5"€123.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02203044 Υποστήριξη Grip Offset Eye 1.75-1.99 In | AE4DUC 5JMG9 022030442000 λίβρες6"€146.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 02203037 Μάτι Offset Grip Support 0.50-0.62 In
€86.40 /μονάδα