HTCCONVEYORS HGP-12 Tool Stand Steel 500 Lb. | AF8PND 29EJ51

HTCCONVEYORS Βάση εργαλείων HGP-12 Steel 500 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8PND Μοντέλο: HGP-12Cross Ref: 29EJ51

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€344.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση εργαλείων
ΧρώμαΆσπρο
Βάθος20 "
Ύψος43 "
Εύρος Ύψους22 έως 43 "
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός τροχίσκων0
Πλάτος17 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.095
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8466208065

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HTCCONVEYORS Βάση εργαλείων HGP-12 Steel 500 Lb.
€344.41 /μονάδα