HOYT K103 Κιτ επαφής αντικατάστασης 900 Amp 600vac 1p

Στοιχείο: AG8QGX Μοντέλο: K103
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση κιτ επαφής
Ενισχυτές900A
Τύπος πλαισίουM610
Αριθμός Πολωνών1
Τάση600V
Τύπος τάσηςAC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤύπος πλαισίουΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
HOYT K026 Αντικατάσταση κιτ επαφής 600vac 3p | AG8QGM K026-A200M33-
RFQ
HOYT K028 Κιτ επαφής αντικατάστασης 600vac 4p | AG8QGN K028-A200M34-
RFQ
HOYT K032 Κιτ επαφής αντικατάστασης 600vac 2p | AG8QGP K032-11-2002-
RFQ
HOYT K033 Αντικατάσταση Κιτ επαφής 600vac 3p | AG8QGQ K033-11-2003-
RFQ
HOYT K036 Κιτ επαφής αντικατάστασης 600vac 5p | AG8QGR K036-A200M35-
RFQ
HOYT K038 Κιτ επαφής αντικατάστασης 600vac 2p | AG8QGT K038-A200M42€221.20
RFQ
HOYT K096 Κιτ επαφής αντικατάστασης 600vac 3p | AG8QGU K096-11-2003-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOYT K103 Κιτ επαφής αντικατάστασης 900 Amp 600vac 1p