Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOSE MASTER G200PF090 Ελαστικός σωλήνας 2 x 9 In | AE9UYW 6MP44

HOSE MASTER G200PF090 Μεταλλικός σωλήνας 2 x 9 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9UYW Μοντέλο: G200PF090Cross Ref: 6MP44

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€358.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας
Υλικό πλεξούδαςΑνοξείδωτο Κολιέ
Διάμετρος2"
Δυναμικό Ελάχ. Bend Radius (In.)13.0
Τύπος τοποθέτησηςΦλάντζα πλάκας 150 λίβρα άνθρακα
Υλικό σωλήναΑνοξείδωτο ατσάλι
Μήκος9"
Μέγιστη. Θερμ.850 F
Μέγιστη. Πίεση εργασίας @ 70 F275
Στατικό Ελάχ. Bend Radius (In.)5.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.96
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8307103000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΔυναμικό Ελάχ. Bend Radius (In.)Τύπος τοποθέτησηςΜήκοςΜέγιστη. Πίεση εργασίας @ 70 FΣτατικό Ελάχ. Bend Radius (In.)Τιμή
HOSE MASTER G100CM080 Ελαστικός σωλήνας 1 x 8 In | AE9UYJ 6MP33 G100CM0801"9.0Ανθρακικό χάλυβα αρσενικό NPT8"7182.7€112.44
HOSE MASTER G300PF090 Ελαστικός σωλήνας 3 x 9 In | AE9UYY 6MP46 G300PF0903"18.0Φλάντζα πλάκας 150 λίβρα άνθρακα9"2507.8€457.62
HOSE MASTER G400PF090 Ελαστικός σωλήνας 4 x 9 In | AE9UYZ 6MP47 G400PF0904"22.0Φλάντζα πλάκας 150 λίβρα άνθρακα9"2109.8€574.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOSE MASTER G200PF090 Μεταλλικός σωλήνας 2 x 9 ίντσες
€358.12 /μονάδα