HOSE MASTER G400PF090 Ελαστικός σωλήνας 4 x 9 In | AE9UYZ 6MP47

HOSE MASTER G400PF090 Μεταλλικός σωλήνας 4 x 9 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9UYZ Μοντέλο: G400PF090Cross Ref: 6MP47

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€574.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας
Υλικό πλεξούδαςΑνοξείδωτο Κολιέ
Διάμετρος4"
Δυναμικό Ελάχ. Bend Radius (In.)22.0
Τύπος τοποθέτησηςΦλάντζα πλάκας 150 λίβρα άνθρακα
Υλικό σωλήναΑνοξείδωτο ατσάλι
Μήκος9"
Μέγιστη. Θερμ.850 F
Μέγιστη. Πίεση εργασίας @ 70 F210
Στατικό Ελάχ. Bend Radius (In.)9.8

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8307103000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΔυναμικό Ελάχ. Bend Radius (In.)Τύπος τοποθέτησηςΜήκοςΜέγιστη. Πίεση εργασίας @ 70 FΣτατικό Ελάχ. Bend Radius (In.)Τιμή
HOSE MASTER G100CM080 Ελαστικός σωλήνας 1 x 8 In | AE9UYJ 6MP33 G100CM0801"9.0Ανθρακικό χάλυβα αρσενικό NPT8"7182.7€112.44
HOSE MASTER G200PF090 Ελαστικός σωλήνας 2 x 9 In | AE9UYW 6MP44 G200PF0902"13.0Φλάντζα πλάκας 150 λίβρα άνθρακα9"2755.1€358.12
HOSE MASTER G300PF090 Ελαστικός σωλήνας 3 x 9 In | AE9UYY 6MP46 G300PF0903"18.0Φλάντζα πλάκας 150 λίβρα άνθρακα9"2507.8€457.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOSE MASTER G400PF090 Μεταλλικός σωλήνας 4 x 9 ίντσες
€574.10 /μονάδα