Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOSE MASTER G075CM070 Μεταλλικός σωλήνας 3/4 x 7 In | AE9UYF 6MP30

HOSE MASTER G075CM070 Μεταλλικός σωλήνας 3/4 x 7 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE9UYF Μοντέλο: G075CM070Cross Ref: 6MP30
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
€96.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας
Υλικό πλεξούδαςΑνοξείδωτο Κολιέ
Διάμετρος3 / 4 "
Δυναμικό Ελάχ. Bend Radius (In.)8.0
Τύπος τοποθέτησηςΑνθρακικό χάλυβα αρσενικό NPT
Υλικό σωλήναΑνοξείδωτο ατσάλι
Μήκος7"
Μέγιστη. Θερμ.850 F
Μέγιστη. Πίεση εργασίας @ 70 F898
Στατικό Ελάχ. Bend Radius (In.)2.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8307103000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τοποθέτησηςΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
HOSE MASTER G075CM120 Μεταλλικός σωλήνας 3/4 x 12 In | AE9UYG 6MP31 G075CM120Ανθρακικό χάλυβα αρσενικό NPT12 "850 F€101.71
HOSE MASTER G075SM120 Μεταλλικός σωλήνας 3/4 x 12 In | AE9UYH 6MP32 G075SM120304 Ανοξείδωτο χάλυβα MNPT x 304 Ανοξείδωτο χάλυβα MNPT12 "1200 F€110.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOSE MASTER G075CM070 Μεταλλικός σωλήνας 3/4 x 7 ίντσες
€96.55 /μονάδα