Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HOSE MASTER G075CM120 Μεταλλικός σωλήνας 3/4 x 12 In | AE9UYG 6MP31

HOSE MASTER G075CM120 Μεταλλικός σωλήνας 3/4 x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9UYG Μοντέλο: G075CM120Cross Ref: 6MP31

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€101.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας
Υλικό πλεξούδαςΑνοξείδωτο Κολιέ
Διάμετρος3 / 4 "
Δυναμικό Ελάχ. Bend Radius (In.)8.0
Τύπος τοποθέτησηςΑνθρακικό χάλυβα αρσενικό NPT
Υλικό σωλήναΑνοξείδωτο ατσάλι
Μήκος12 "
Μέγιστη. Θερμ.850 F
Μέγιστη. Πίεση εργασίας @ 70 F898
Στατικό Ελάχ. Bend Radius (In.)2.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)29.46
Μήκος πλοίου (cm)3.05
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8307103000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τοποθέτησηςΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.Τιμή
HOSE MASTER G075CM070 Μεταλλικός σωλήνας 3/4 x 7 In | AE9UYF 6MP30 G075CM070Ανθρακικό χάλυβα αρσενικό NPT7"850 F€96.55
HOSE MASTER G075SM120 Μεταλλικός σωλήνας 3/4 x 12 In | AE9UYH 6MP32 G075SM120304 Ανοξείδωτο χάλυβα MNPT x 304 Ανοξείδωτο χάλυβα MNPT12 "1200 F€110.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOSE MASTER G075CM120 Μεταλλικός σωλήνας 3/4 x 12 ίντσες
€101.71 /μονάδα