HOOVER C2401 Backpack Vacuum, 120 Cfm Air Flow, 1 1/2 Gal. Χωρητικότητα κενού, 1200W | CH6NPJ 6ENE2

HOOVER C2401 Backpack Vacuum, 120 Cfm Air Flow, 1 1/2 Gal. Χωρητικότητα κενού, 1200W

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6NPJ Μοντέλο: C2401Cross Ref: 6ENE2

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€548.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενό σακιδίων
Ροή αέρα120 cfm
Ενισχυτές8.5A
Χωρητικότητα1 1/2 γαλλ.
Τύπος φίλτρουHEPA
Ύψος30 "
Μάνικα Dia.1 1 / 2 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα4 πόδια.
Αριθμός σταδίων κινητήρα1
Power1200W
Μήκος καλωδίου ισχύος48 πόδια.
Επίπεδο ήχου66 dB
Τάση120V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HOOVER C2401 Backpack Vacuum, 120 Cfm Air Flow, 1 1/2 Gal. Χωρητικότητα κενού, 1200W
€548.81 /μονάδα