Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μονάδα τοίχου αισθητήρα τηλεχειριστηρίου HONEYWELL TR21-A 10 K Ohm | AD2LTA 3RCP6

HONEYWELL TR21-A Μονάδα τοίχου απομακρυσμένου αισθητήρα θερμοκρασίας 10 K Ohm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2LTA Μοντέλο: TR21-ACross Ref: 3RCP6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€60.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤηλεχειριστήριο
ΧρώμαΆσπρο
Βάθος7 / 8 "
Ύψος4 9 / 16 "
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος45 έως 99 F
ΠαρατηρήσειςΑντικαθιστά το μοντέλο (6WY21) T7770A3002, 10K Ohm Μόνο για μέσο όρο
Τύπος αισθητήραΜη γραμμικό, Μόνο ανίχνευση θερμοκρασίας
Ονομασίες τερματικών1 και 2
ΧαρακτηριστικάΕνότητα τοίχου
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ9025900000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαρατηρήσειςΤιμή
HONEYWELL TR21 Μονάδα τοίχου Αισθητήρας Τηλεχειριστηρίου Θερμοκρασίας, Με Ρυθμίσεις Σημείου Ρύθμισης | AD2LRZ 3RCP5 TR21Αντικαθιστά το μοντέλο (6WY20) T7770A1006, 20 K Ohm NTC Μη γραμμική θερμοκρασία€42.29
Αισθητήρας τηλεχειρισμού HONEYWELL T775-SENS-WR, Αισθητήρας τηλεχειρισμού, Ύψος 2 ιντσών, Γκρι | CR4DDE 279A38 T775-SENS-WR-€171.74
Αισθητήρας τηλεχειρισμού HONEYWELL T775-SENS-WT, Αισθητήρας τηλεχειρισμού, Ύψος 2 ιντσών, Γκρι | CR4DDF 279A39 T775-SENS-WT-€216.39
HONEYWELL 50021579-001 Remote Sensor, Remote Sensor, 8.31 Inch Height, 3 5/8 Inch Width, 2 1/4 Inch Depth, Grey | CR4DDG 279A37 50021579-001-€121.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL TR21-A Μονάδα τοίχου απομακρυσμένου αισθητήρα θερμοκρασίας 10 K Ohm
€60.20 /μονάδα