Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL T775B2024 Ελεγκτής θερμοκρασίας Nema 4x | AB9ZPP 2GZN7

HONEYWELL T775B2024 Ελεγκτής θερμοκρασίας Nema 4x

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9ZPP Μοντέλο: T775B2024Cross Ref: 2GZN7
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
€852.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοστάτης τάσης γραμμής
ΧρώμαΓκρί
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 120V10A
Περιοχή ελέγχου-40 βαθμούς έως 248 βαθμούς F
Βάθος2-15 / 16 "
Διαφορικός1 βαθμοί έως 150 βαθμοί F
Τύπος οθόνηςΨηφιακό
Τύπος περιβλήματοςΝΕΜΑ 4Χ
Πλήρες φορτίο Amps @ 120V9.8A
Πλήρες φορτίο Amps @ 240VAC4.9A
Ύψος8.156 "
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 120V58.8A
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 240V29.4A
Τοποθέτηση ΤύποςΚάθετη ή Οριζόντια
Αριθμός εισόδων ρελέ2
Αριθμός εξόδων ρελέ4
Αριθμός διακοπτών4
Πιλοτικές επαφές (VA)125VA
Διάμετρος βολβού ανίχνευσης.1 / 4 "
Μήκος λαμπτήρα ανίχνευσης2"
Τύπος αισθητήρα1,097 Ohms PTC στα 77F
Εναλλαγή δράσηςΆνοιγμα / Κλείσιμο σε άνοδο
Τύπος διακόπτη4 SPDT
Θερμ. Ευαισθησία+/- 1 βαθμοί F
Εύρος τάσης24 έως 240 VAC
Πλάτος4 13 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.116
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ9032100030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Έξοδος 0-10V (Όχι)
    • Ρυθμιζόμενο εύρος γκαζιού (1 βαθμοί έως 150 βαθμοί F)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΧρώμαΠεριοχή ελέγχουΤοποθέτηση ΤύποςΤύπος αισθητήραΕναλλαγή δράσηςΤύπος διακόπτηΕύρος τάσηςΤιμή
Διακόπτες χειριστηρίου θερμοκρασίας HONEYWELL T775A2009 1 | AB9ZPR 2GZN9 T775A2009Θερμοστάτης τάσης γραμμήςΓκρί-40 βαθμούς έως 248 βαθμούς FΚάθετη ή Οριζόντια1,097 Ohms PTC στα 77FΆνοιγμα / Κλείσιμο σε άνοδοSPDT24 έως 240 VAC€346.80
HONEYWELL T775P2003 Ελεγκτής θερμοκρασίας Επαναφορά λέβητα | AB9ZPU 2GZP2 T775P2003Θερμοστάτης τάσης γραμμήςΓκρί-40 βαθμούς έως 248 βαθμούς FΚάθετη ή Οριζόντια1,097 Ohms PTC στα 77FΆνοιγμα / Κλείσιμο σε άνοδο4 SPDT24 έως 240 VAC€893.10
HONEYWELL TL8230A1003 Θερμοστάτης Line V Digital 208-240 V | AF2PGU 6WY24 TL8230A1003Θερμοστάτης τάσης γραμμήςΆσπρο40 βαθμοί έως 86 βαθμοί FΚάθετοςΘερμίστορΑνοιχτό στο RiseDPST208 έως 240 VAC€194.24
HONEYWELL LP920A1021 Ελεγκτής θερμοκρασίας, Τύπος τοποθέτησης αγωγού, με λάμπα 3/8 x 5-1/4 ίντσες | CJ2AZE 278Z19 LP920A1021ελεγκτής θερμοκρασίας-------€1,348.42
HONEYWELL T775M2030 Ηλεκτρονικός ελεγκτής θερμοκρασίας | CJ2CGE 35YG42 T775M2030ελεγκτής θερμοκρασίας-------€1,049.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL T775B2024 Ελεγκτής θερμοκρασίας Nema 4x
€852.06 /μονάδα