Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL RP972A1006 Ρελέ πνευματικό | AD2TYX 3UC63

HONEYWELL RP972A1006 Ρελέ Πνευματικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2TYX Μοντέλο: RP972A1006Cross Ref: 3UC63

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€239.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναμετάδοση
Συνδέσεις αέραPort 1 (Main, Supply) barb για 1/4 (6-mm) OD tubing Ports 2, 3 και 4 (Branch, Output, Pilot, Input and Exhaust, αντίστοιχα) barb για 5/32 (4-mm) OD σωλήνωση
ΚατασκευήΔιαφράγματα νεοπρενίου, καθίσματα βαλβίδων από ανοξείδωτο ατσάλι
Περιοχή ελέγχου18 psi Main, 3 έως 15 psi πιλότος
Τύπος ελέγχουΑντιστροφή ρελέ
Βάθος2-1 / 4 "
Διάμετρος1.5
Εύρος πίεσηςΚύρια 18 psi / πιλότος 3 έως 15 psi
ΧαρακτηριστικάΠνευματικός έλεγχος αναστροφής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ9032810080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Safe Air PSI (30)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατασκευήΠεριοχή ελέγχουΒάθοςΔιάμετροςΕύρος πίεσηςΤιμή
HONEYWELL RP419A1107 Ρελέ | CH6RJN 60KT32 RP419A1107-----€381.32
HONEYWELL RP419B1071 Ρελέ | CH6RJP 60KT33 RP419Β1071-----€381.32
Ρελέ HONEYWELL RP470A1003, Πνευματικός Επιλογέας Ελέγχου, Εύρος πίεσης 0 έως 18 Psi | CH6RJQ 279A15 RP470A1003Μορφοποιημένο πλαστικό0 έως 18 psi1"10 έως 18 psi€168.20
Ρελέ HONEYWELL RP970A1008, Πνευματικός έλεγχος χωρητικότητας, Ρελέ χωρητικότητας, 0 έως 18 psi | CJ3DDJ 279A18 RP970A1008-----€280.76
Ρελέ HONEYWELL RP471A1002, Πνευματικός επιλογέας ελέγχου, Ρελέ Snap-Acting, 3 έως 15 psi | CJ3DDK 279A16 RP471A1002-----€375.49
Ρελέ HONEYWELL RP670B1017, Πνευματικός έλεγχος μεταγωγής, Ρελέ μεταγωγής, 13 έως 17 psi | CJ3DDL 279A20 RP670Β1017-----€585.26
HONEYWELL RP419A1057 Ρελέ, Ηλεκτρικό Πνευματικό, Αέρα, Εύρος πίεσης 0 έως 30 psi | CJ3DDM 60RC48 RP419A1057-----€513.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL RP972A1006 Ρελέ Πνευματικό
€239.02 /μονάδα