Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL LSZ1R Διακόπτης ορίου διακόπτη Περιστροφικό F / hdls Lsr | AB6BKA 20Y050

HONEYWELL LSZ1R Περιστροφικός διακόπτης κεφαλής F/hdls Lsr

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6BKA Μοντέλο: LSZ1RΣταυρός: 20Y050
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
€221.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΌριο διακόπτη κεφαλής
Μήκος ενεργοποιητήΔεν Διευκρινίζεται
Τοποθεσία ενεργοποιητήΠλευρά
Στυλ ενεργοποιητήRotary
ΕνισχυτέςΔεν εφαρμόζεται
Φόρμα ΕπικοινωνίαςΔεν εφαρμόζεται
Εκτίμηση IPΔεν έχει αξιολογηθεί
ΚίνησηCW και CCW
Αξιολόγηση NEMA1, 3, 4, 4Χ, 6, 6Ρ
Επιχειρησιακή Δύναμη1.70 ίντσες-λίβρες
Θερμοκρασία λειτουργίας.30 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
ΤαξίδιPretravel 15 Degrees Max., Overtravel 60 Degrees Min., Differential Travel 7 Degrees Max
Τάση τάσης600VAC / 250VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Αντικατάσταση HDLS Side Rotary Low Torque Head

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπιχειρησιακή ΔύναμηΜήκος ενεργοποιητήΤοποθεσία ενεργοποιητήΘερμοκρασία λειτουργίας.ΤαξίδιΤάση τάσηςΕνισχυτέςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤιμή
HONEYWELL 201LS1 Πρόσθετο διακόπτη ορίου Πλευρικό περιστροφικό χάλυβα Spdt | AA3REM 11T707 201LS1Μέγ. 3 λίβρες1.5 "Πλευρά-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς FPretravel 20 Degrees max., Overtravel 30 Degrees min., Differential Travel 12 Degrees max120 έως 480/115 έως 550 VAC/VDC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break€525.95
HONEYWELL 201LS10 Πρόσθετο διακόπτη ορίου Περιστροφική ράβδος χαμηλής ισχύος Spdt | AA3REN 11T708 201LS105 ουγκιές Μέγιστη.0.58 "έως 5.56"Πλευρά-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς FPretravel 20 Degrees max., Overtravel 30 Degrees min., Differential Travel 12 Degrees max120 έως 480/115 έως 550 VAC/VDC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break€888.38
HONEYWELL 201LS3 Πρόσθετο διακόπτη ορίου Περιστροφικός ρυθμιστής Spdt | AA3RER 11T712 201LS3Μέγ. 3 λίβρες1.2 "έως 3.5"Πλευρά-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς FPretravel 20 Degrees max., Overtravel 30 Degrees min., Differential Travel 12 Degrees max120 έως 480/115 έως 550 VAC/VDC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break€849.00
HONEYWELL 201LS47 Πρόσθετο διακόπτη ορίου περιστροφικό Adjrod Spdt | AA3RET 11T713 201LS475 ουγκιές Μέγιστη.0.58 "έως 5.56"Πλευρά-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς FΠροταξίδι 5 μοίρες μέγ., Υπερταξίδι 30 μοίρες ελάχ.120 έως 480 VAC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break€1,467.93
HONEYWELL GLZ1AA Περιοδικός διακόπτης κεφαλής διακόπτη ορίου | AB6BJE 20Y030 GLZ1ΑΑ3.00 ίντσες-λίβρεςΔεν ΔιευκρινίζεταιΗ Κορυφαία 13 βαθμοί έως 185 βαθμοί FPretravel 25 Degrees Max., Overtravel 60 Degrees Min., Differential Travel 12 Degrees Max600VAC / 250VDCΔεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεται€119.04
HONEYWELL LSZ1A Περιοριστής κεφαλής Περιστροφική σειρά Hdls | AB6BJJ 20Y034 LSZ1A4 ίντσες-lb.Δεν ΔιευκρινίζεταιΠλευρά10 βαθμοί έως 250 βαθμοί FPretravel 15 μοίρες, λειτουργικά ταξίδια 60 μοίρες600VAC / 250VDCΔεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεται€210.05
HONEYWELL LSZ1AB Διακόπτης ορίου Διακόπτης περιστροφικός πλευρικός ενεργοποιητής | AB6BJK 20Y035 LSZ1AB4.00 ίντσες-λίβρεςΔεν ΔιευκρινίζεταιΠλευρά-40 βαθμούς έως 212 βαθμούς FPretravel 15 Degrees Max., Overtravel 60 Degrees Min., Differential Travel 5 Degrees Max600VAC / 250VDCΔεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεται€288.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL LSZ1R Περιστροφικός διακόπτης κεφαλής F/hdls Lsr
€221.89 /μονάδα