Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL GLZ1AA Περιοδικός διακόπτης κεφαλής διακόπτη ορίου | AB6BJE 20Y030

HONEYWELL Ενεργοποιητής περιστροφικής κορυφής κεφαλής οριακού διακόπτη GLZ1AA

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6BJE Μοντέλο: GLZ1AAΣταυρός: 20Y030
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
€120.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΌριο διακόπτη κεφαλής
Μήκος ενεργοποιητήΔεν Διευκρινίζεται
Τοποθεσία ενεργοποιητήΗ Κορυφαία
Στυλ ενεργοποιητήRotary
ΕνισχυτέςΔεν εφαρμόζεται
Φόρμα ΕπικοινωνίαςΔεν εφαρμόζεται
Εκτίμηση IP67
ΚίνησηCW και CCW
Αξιολόγηση NEMA1, 4, 12, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη3.00 ίντσες-λίβρες
Θερμοκρασία λειτουργίας.13 βαθμοί έως 185 βαθμοί F
ΤαξίδιPretravel 25 Degrees Max., Overtravel 60 Degrees Min., Differential Travel 12 Degrees Max
Τάση τάσης600VAC / 250VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8538908080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ανταλλακτική περιστροφική κεφαλή διακόπτη GL, RoHS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπιχειρησιακή ΔύναμηΜήκος ενεργοποιητήΤοποθεσία ενεργοποιητήΘερμοκρασία λειτουργίας.ΤαξίδιΤάση τάσηςΕνισχυτέςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤιμή
HONEYWELL 201LS1 Πρόσθετο διακόπτη ορίου Πλευρικό περιστροφικό χάλυβα Spdt | AA3REM 11T707 201LS1Μέγ. 3 λίβρες1.5 "Πλευρά-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς FPretravel 20 Degrees max., Overtravel 30 Degrees min., Differential Travel 12 Degrees max120 έως 480/115 έως 550 VAC/VDC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break€559.24
HONEYWELL 201LS10 Πρόσθετο διακόπτη ορίου Περιστροφική ράβδος χαμηλής ισχύος Spdt | AA3REN 11T708 201LS105 ουγκιές Μέγιστη.0.58 "έως 5.56"Πλευρά-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς FPretravel 20 Degrees max., Overtravel 30 Degrees min., Differential Travel 12 Degrees max120 έως 480/115 έως 550 VAC/VDC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break€977.84
HONEYWELL 201LS3 Πρόσθετο διακόπτη ορίου Περιστροφικός ρυθμιστής Spdt | AA3RER 11T712 201LS3Μέγ. 3 λίβρες1.2 "έως 3.5"Πλευρά-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς FPretravel 20 Degrees max., Overtravel 30 Degrees min., Differential Travel 12 Degrees max120 έως 480/115 έως 550 VAC/VDC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break€902.75
HONEYWELL 201LS47 Πρόσθετο διακόπτη ορίου περιστροφικό Adjrod Spdt | AA3RET 11T713 201LS475 ουγκιές Μέγιστη.0.58 "έως 5.56"Πλευρά-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς FΠροταξίδι 5 μοίρες μέγ., Υπερταξίδι 30 μοίρες ελάχ.120 έως 480 VAC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break€1,615.74
HONEYWELL LSZ1A Περιοριστής κεφαλής Περιστροφική σειρά Hdls | AB6BJJ 20Y034 LSZ1A4 ίντσες-lb.Δεν ΔιευκρινίζεταιΠλευρά10 βαθμοί έως 250 βαθμοί FPretravel 15 μοίρες, λειτουργικά ταξίδια 60 μοίρες600VAC / 250VDCΔεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεται€217.65
HONEYWELL LSZ1AB Διακόπτης ορίου Διακόπτης περιστροφικός πλευρικός ενεργοποιητής | AB6BJK 20Y035 LSZ1AB4.00 ίντσες-λίβρεςΔεν ΔιευκρινίζεταιΠλευρά-40 βαθμούς έως 212 βαθμούς FPretravel 15 Degrees Max., Overtravel 60 Degrees Min., Differential Travel 5 Degrees Max600VAC / 250VDCΔεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεται€288.62
HONEYWELL LSZ1B Περιστροφικός Ενεργοποιητής κεφαλής οριακού διακόπτη | AB6BJL 20Y036 LSZ1B2.50 ίντσες-λίβρεςΔεν ΔιευκρινίζεταιΗ Κορυφαία 30 βαθμοί έως 250 βαθμοί FPretravel 25 Degrees Max., Overtravel 110 Degrees Min., Differential Travel 10 Degrees Max600VAC / 250VDCΔεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεται€393.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL Ενεργοποιητής περιστροφικής κορυφής κεφαλής οριακού διακόπτη GLZ1AA
€120.54 /μονάδα