Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL LSXJ3K-7A Ενεργοποιητής κορυφής ορίου με προστασία από έκρηξη | AA4MZR 12V032

HONEYWELL LSXJ3K-7A Ενεργοποιητής κορυφής ορίου με προστασία από έκρηξη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4MZR Μοντέλο: LSXJ3K-7ACross Ref: 12V032

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€1,861.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ορίου έκρηξης
Μήκος ενεργοποιητή6"
Τοποθεσία ενεργοποιητήΗ Κορυφαία
Στυλ ενεργοποιητήΜπαστούνι ταλάντωσης
Ενισχυτές10
Υλικό βραχίοναΝτέλριν
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
ΠιστοποίησηClass1, Division1, Group B, C, D), 9, Class 2, Division1, Group E, F, G
Φόρμα Επικοινωνίας1NC / 1NO SPDT Snap Action, Double Break
Βάθος2.44 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΑκροδέκτες βίδας
Ύψος5.75 "
Εκτίμηση IPΧωρίς αξιολόγηση IP
ΚίνησηΚουνιέμαι
Αξιολόγηση NEMA1, 3, 4, 6, 7, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη10 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος10 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Πλάτος κυλίνδρου0.19 "
ΤαξίδιPretravel (PT) 1 μέγ. Μέγ
Τάση τάσης600AC / 250DC
Πλάτος2"
Είσοδος καλωδίωσηςΑγωγός 1/2 "-14 NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9135
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)29.72
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ενεργοποιητήΤοποθεσία ενεργοποιητήΣτυλ ενεργοποιητήΚίνησηΕπιχειρησιακή ΔύναμηΤαξίδιΕίσοδος καλωδίωσηςΤιμή
HONEYWELL LSXA3K MICRO SWITCH Διακόπτης ορίου με προστασία από έκρηξη, πλευρικός περιστροφικός | AA4MZF 12V017 LSXA3K-ΠλευράΠεριστροφική κεφαλή, χωρίς μοχλόCW / CCW4 ίντσες-lb.Pretravel (PT) 15 βαθμοί μέγ. Overtravel (OT) 60 βαθμοί min; Διαφορικό ταξίδι (DT) 5 βαθμοί μέγΑγωγός 1/2 "-14 NPT€671.93
HONEYWELL LSXA4K Πλαϊνός ενεργοποιητής ορίου με προστασία από έκρηξη | AA4MZG 12V018 LSXA4K-ΠλευράΠεριστροφική κεφαλή, χωρίς μοχλόCW / CCW4 ίντσες-lb.Pretravel (PT) 15 βαθμοί μέγ. Overtravel (OT) 60 βαθμοί min; Διαφορικό ταξίδι (DT) 5 βαθμοί μέγΑγωγός 3/4 "-14 NPT€1,805.49
HONEYWELL LSXC3K Ενεργοποιητής κορυφής ορίου με προστασία από έκρηξη | AA4MZK 12V023 LSXC3K2.31 "Η Κορυφαία ΕμβολοΓραμμικός4 λίβρεςPretravel (PT) 0.07 ίν. Μέγ. Overtravel (OT) 0.19 in min. Διαφορικό ταξίδι (DT) 0.015 in. ΜέγΑγωγός 1/2 "-14 NPT€780.06
HONEYWELL LSXD3K Ενεργοποιητής κορυφής ορίου με προστασία από έκρηξη | AA4MZM 12V025 LSXD3K2.7 "Η Κορυφαία Έμβολο, RollerΓραμμικός4 λίβρεςPretravel (PT) 0.07 ίν. Μέγ. Overtravel (OT) 0.19 in min. Διαφορικό ταξίδι (DT) 0.015 in. ΜέγΑγωγός 1/2 "-14 NPT€1,671.09
HONEYWELL LSXE3K Πλαϊνός ενεργοποιητής ορίου με προστασία από έκρηξη | AA4MZP 12V027 LSXE3K1.3 "ΠλευράΕμβολοΓραμμικό, πλευρικό6 λίβρεςPretravel (PT) 0.10 ίν. Μέγ. Overtravel (OT) 0.19 in min. Διαφορικό ταξίδι (DT) 0.045 in. ΜέγΑγωγός 1/2 "-14 NPT€1,970.21
HONEYWELL LSXH3K Πλαϊνός ενεργοποιητής ορίου με προστασία από έκρηξη | AA4MZQ 12V030 LSXH3K-ΠλευράΠεριστροφική κεφαλή, χωρίς μοχλόCW / CCW, Low Diff Travel, Low Torque1.7 ίντσες-lb.Pretravel (PT) 9 βαθμοί μέγ. Overtravel (OT) 66 βαθμοί min; Διαφορικό ταξίδι (DT) 3 βαθμοί μέγΑγωγός 1/2 "-14 NPT€1,861.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL LSXJ3K-7A Ενεργοποιητής κορυφής ορίου με προστασία από έκρηξη
€1,861.94 /μονάδα