Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL GKNA21 Διακόπτης Interlock Safety 1no 2nc 10a@240v | AA3RJG 11T872

HONEYWELL GKNA21 Διακόπτης Interlock Safety 1no 2nc 10a@240v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3RJG Μοντέλο: GKNA21Σταυρός: 11T872
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
€199.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείας
Αξιολόγηση επαφών AC100mA έως 10A @ 240V
Υλικό σώματοςπλαστικός
Μέγεθος αγωγού1 / 2 "NPT
Τύπος σύνδεσης30 "x 48"
Φόρμα Επικοινωνίας1NO, 1NC, Άμεσο άνοιγμα, Αργή δράση
Υλικό επαφήςΑσημένιο
Αξιολόγηση επαφών DC100mA έως 10A @ 250V
Βάθος1.18 "
Ύψος3.54 "
Εκτίμηση IP67
Αξιολόγηση NEMA1, 4 (Μόνο σε εσωτερικούς χώρους), 12, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη5 λίβρες
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
ΣτυλΠλήκτρο πολλαπλών εισόδων που λειτουργεί (Straight, 90 Degrees ή Spring Key)
Πλάτος2.52 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Κοινός διακόπτης ασφαλείας αποτυπώματος για πολλαπλή εφαρμογή, πολλαπλές επαφές, πολλαπλά πλήκτρα και σημεία εισόδου καλωδίωσης, μηχανική ζωή 500,000 κύκλοι, σοκ 50G ανά IEC 68-2-27, δόνηση 10G ανά 68-2-6, 0.5 λίβρες. Δύναμη εξαγωγής

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤιμή
Διακόπτης ασφαλείας HONEYWELL GKNA30 3nc 10a @ 240v | AA3RJH 11T873 ΓΚΝΑ303NC, Άμεσο άνοιγμα, Αργή δράση€211.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL GKNA21 Διακόπτης Interlock Safety 1no 2nc 10a@240v
€199.50 /μονάδα