Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR H206FM Drill Bushing Type H Drill Size 4.55mm | AA3GXJ 11K976

APPROVED VENDOR Τρυπάνι H206FM Τρυπάνι Τύπου H Μέγεθος 4.55mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA3GXJ Μοντέλο: H206FMΣταυρός: 11K976

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπάνι
Τύπος δακτυλίουΕφαρμογή τύπου κεφαλής
Ανοχή συγκέντρωσης0.0003 "TIR Μέγ
Μέγεθος τρυπανιού4.55mm
φινίρισμαΑΤΣΆΛΙ
ΣκληρότηταRC 62-64
Μέσα Dia.4.55mm
Μέσα Dia. Ανοχή+ .0001- +.0004 "
Υλικό52100 μέσω σκληρυμένων
Εκτός Dia.5 / 16 "
Εκτός Dia. Ανοχή+0.0016 - +0.0013 "
Συνολικό μήκος3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0049
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)0.32
Πλάτος πλοίου (cm)0.32
Κωδικός ΕΣ8207907585
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia. ΑνοχήΤύπος δακτυλίουΑνοχή συγκέντρωσηςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος τρυπανιούΜέσα Dia.Μέσα Dia. ΑνοχήΥλικόΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Δράπανο H136BA Τρυπάνι τύπου H Μέγεθος τρυπανιού # 58 | AA2QEU 10Y813 H136BA+0.0015 - +0.0012 "Εφαρμογή τύπου κεφαλής0.0003 "TIR Μέγ3 / 8 "# 580.042 "+ .0001- +.0004 "52100 μέσω σκληρυμένων€73.41
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ H138AA Τρυπάνι Δακτύλιος τύπου H Μέγεθος τρυπανιού # 80 | AA2QFX 10Y839 H138AA+0.0015 - +0.0012 "Εφαρμογή τύπου κεφαλής0.0003 "TIR Μέγ1 / 2 "# 800.013 "+ .0001- +.0004 "52100 μέσω σκληρυμένων€84.22
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ H138AM Τρυπάνι Δοχείο Τύπου H Μέγεθος τρυπανιού # 69 | AA2QFZ 10Y841 Η138 ΠΜ+0.0015 - +0.0012 "Εφαρμογή τύπου κεφαλής0.0003 "TIR Μέγ1 / 2 "# 690.029 "+ .0001- +.0004 "52100 μέσω σκληρυμένων€75.51
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ H138AR Τρυπάνι Τρυπάνι Τύπου H Μέγεθος τρυπανιού # 65 | AA2QGC 10Y844 H138AR+0.0015 - +0.0012 "Εφαρμογή τύπου κεφαλής0.0003 "TIR Μέγ1 / 2 "# 650.035 "+ .0001- +.0004 "52100 μέσω σκληρυμένων€75.51
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ H138BJ Τρυπάνι Δοχείο Τύπου H Μέγεθος τρυπανιού # 55 | AA2QGJ 10Y850 H138BJ+0.0015 - +0.0012 "Εφαρμογή τύπου κεφαλής0.0003 "TIR Μέγ1 / 2 "# 550.052 "+ .0001- +.0004 "52100 μέσω σκληρυμένων€77.82
APROVED VENDOR H138CX Τρυπάνι Δοχείο Τύπου H Μέγεθος τρυπανιού 2.45mm | AA2QHG 10Y871 H138CX+0.0015 - +0.0012 "Εφαρμογή τύπου κεφαλής0.0003 "TIR Μέγ1 / 2 "2.45mm2.45mm+ .0001- +.0004 "52100 μέσω σκληρυμένων€23.85
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ H14416RF Τρυπάνι Δακτύλιος τύπου H Μέγεθος τρυπανιού 1-13 / 32 | AA2QHM 10Y876 H14416RF+0.0025 - +0.0021 "Εφαρμογή τύπου κεφαλής0.0005 "TIR Μέγ1"1-13 / 32 "1-13 / 32 "+.0002 - +.0006 "52100 μέσω σκληρυμένων€54.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Τρυπάνι H206FM Τρυπάνι Τύπου H Μέγεθος 4.55mm
€18.24 /μονάδα