Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης ασφαλείας HONEYWELL GKMB23 1no 1nc 10a @ 240v | AA3RJY 11T909

HONEYWELL GKMB23 Διακόπτης Interlock Safety 1no 1nc 10a@240v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3RJY Μοντέλο: GKMB23Cross Ref: 11T909 / 11T809
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
€211.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπαγής διακόπτης ασφαλείας
Αξιολόγηση επαφών AC100mA έως 10A @ 240V
Υλικό σώματοςπλαστικός
Μήκος καλωδίου6.6ft.
Τύπος σύνδεσης30 "x 60"
Φόρμα Επικοινωνίας1NO, 1NC, Άμεσο άνοιγμα, Αργή δράση, Διάλειμμα πριν από τη δημιουργία
Υλικό επαφήςΑσημένιο
Αξιολόγηση επαφών DC100mA έως 10A @ 250V
Βάθος0.63 "
Ύψος2.75 "
Εκτίμηση IP66, 67
Αξιολόγηση NEMA1, 12, 13
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
ΣτυλΚλειδί ενεργοποίησης
Πλάτος1.34 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2115
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Πλήρως σφραγισμένη κατασκευή, 1,000,000 αναμενόμενη μηχανική διάρκεια ζωής, καλώδιο εξόδου κάτω

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καλωδίουΤύπος σύνδεσηςΤιμή
HONEYWELL GKMB33 Διακόπτης Interlock Safety 1no 1nc 10a@240v | AA3RJZ 11T910 GKMB339.8ft.Καλώδιο Dead End 9.8 ft€257.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL GKMB23 Διακόπτης Interlock Safety 1no 1nc 10a@240v
€211.35 /μονάδα