Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL GKEA03L Ασφάλεια Interlock Sw 1no 1nc 10a @ 600v | AA3RJE 11T870

HONEYWELL GKEA03L Safety Interlock Sw 1no 1nc 10a@600v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3RJE Μοντέλο: GKEA03LΣταυρός: 11T870

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€159.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφαλείας με διπλό κλειδί λειτουργίας
Αξιολόγηση επαφών AC100mA έως 10A @ 600V
Υλικό σώματοςΘερμοπλαστικός
Μέγεθος αγωγού1 / 2 "NPT
Τύπος σύνδεσης30 "x 48"
Φόρμα Επικοινωνίας1NO, 1NC, Άμεσο άνοιγμα, Αργή δράση, Διάλειμμα πριν από τη δημιουργία
Υλικό επαφήςΑσημένιο
Αξιολόγηση επαφών DC100mA έως 10A @ 250V
Βάθος1.2 "
Υλικό κεφαλήςΘερμοπλαστικός
Ύψος3.61 "
Εκτίμηση IP66
Αξιολόγηση NEMA1, 12, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη5 λίβρες
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
ΣτυλΠεριστρεφόμενο κεφάλι, μπροστινό και άνω άνοιγμα, 90 μοίρες ή ευθεία κλειδί ενεργοποιημένη
Πλάτος1.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Θήκη διπλής μόνωσης σε IEC 536 Class II, Mechanical Life 1,000,000 Operations, Shock 50G per IEC 68-2-27, Vibration 10G per 68-2-6, 0.5 lb. Force Extraction, Order Key Actuator ξεχωριστά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤιμή
HONEYWELL GKEA06L Ασφάλεια Interlock Sw 2nc 10a @ 600v | AA3RJF 11T871 ΓΚΕΑ06Λ2NC, Άμεσο άνοιγμα, Αργή δράση€158.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL GKEA03L Safety Interlock Sw 1no 1nc 10a@600v
€159.64 /μονάδα