Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης Interlock HONEYWELL FF6-10-AC-03 1nc Abs | AA3RHH 11T816

HONEYWELL FF6-10-AC-03 Διακόπτης Interlock 1nc Abs

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3RHH Μοντέλο: FF6-10-AC-03Cross Ref: 11T816 / 11T817
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
€538.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείας
Αξιολόγηση επαφών AC2A @ 230V
Βάθος ενεργοποιητή0.75 "
Ύψος ενεργοποιητή3.25 "
Πλάτος ενεργοποιητή0.75 "
Υλικό σώματοςABS
Μήκος καλωδίου9.8ft.
Φόρμα Επικοινωνίας1NC
Εκτίμηση IP67
Απόσταση ανίχνευσης εκτός1.18 "
Απόσταση ανίχνευσης0.4 "
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος14 βαθμοί έως 131 βαθμοί F
Διακόπτης βάθους0.75 "
Διακοπή ύψους3.25 "
Διακόπτης πλάτους0.75 "
Τύπος τερματισμούΓυμνό καλώδιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Κόκκινη ABS ρητίνη γεμάτη. Δόνηση 50Hz έως 100Hz; Σοκ 10G

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL FF6-10-AC-03 Διακόπτης Interlock 1nc Abs
€538.51 /μονάδα