Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL EXD-AR-3 Ενεργοποιητής διακόπτη ορίου διακόπτη έκρηξης | AA4MYU 12U994

HONEYWELL EXD-AR-3 Ενεργοποιητής κορυφής ορίου με προστασία από έκρηξη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4MYU Μοντέλο: EXD-AR-3Cross Ref: 12U994
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
€1,060.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ορίου έκρηξης
Μήκος ενεργοποιητή1.5 "
Τοποθεσία ενεργοποιητήΗ Κορυφαία
Στυλ ενεργοποιητήΠεριστροφικός βραχίονας μοχλού
Ενισχυτές10 Ind / 0.3A Res./0.15 Res.
Υλικό βραχίοναΑτσάλι
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
ΠιστοποίησηATEX, IEC Ex, Div. 1, & 2, Κατηγορία I, Ομάδες Γ, & Δ; Διχ. 1 & 2, Class II, Groups, E, F, & G; II 2 G, EEx d IIB + H2 T6
Φόρμα Επικοινωνίας2NC / 2NO, DPDT Snap Action
Βάθος2.02 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΚαλώδιο 3 πόδια
Ύψος2.56 "
Εκτίμηση IPΧωρίς αξιολόγηση IP
ΚίνησηCW
Αξιολόγηση NEMA1, 7
Επιχειρησιακή Δύναμη0.5 λίβρες έως 1.25 λίβρες
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 160 βαθμούς F
Roller Dia.0.75 "
Υλικό κυλίνδρωνΧαλκί
Πλάτος κυλίνδρου0.31 "
ΤαξίδιPretravel (PT) 0.250 στο μέγιστο; Overtravel (OT) 25 βαθμοί μέγ. Διαφορικό ταξίδι (DT) 0.109 στο μέγιστο
Τάση τάσης125AC/250AC/480AC/125DC/250DC
Πλάτος2.78 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.909
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ενεργοποιητήΣτυλ ενεργοποιητήΚίνησηΕπιχειρησιακή ΔύναμηΤαξίδιΤάση τάσηςΤιμή
HONEYWELL EXD-AR30-3 Ενεργοποιητής διακόπτη ορίου διακόπτη έκρηξης | AA4MYV 12U995 EXD-AR30-31.5 "Περιστροφικός βραχίονας μοχλούCCW2.75 λίβρεςPretravel (PT) 0.219 στο μέγιστο; Overtravel (OT) 25 βαθμοί μέγ. Διαφορικό ταξίδι (DT) 0.109 στο μέγιστο125AC / 250AC / 125DC / 250DC€2,622.76
HONEYWELL EXD-Q-3 Ενεργοποιητής διακόπτη ορίου διακόπτη έκρηξης | AA4MYW 12U996 EXD-Q-31.86 "ΕμβολοΓραμμικός3 λίβρεςPretravel (PT) 0.156 στο μέγιστο; Overtravel (OT) 0.141 σε min Διαφορικό ταξίδι (DT) 0.060 στο μέγιστο125AC / 250AC / 125DC / 250DC€2,401.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL EXD-AR-3 Ενεργοποιητής κορυφής ορίου με προστασία από έκρηξη
€1,060.16 /μονάδα