Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL BZ-2RW84-A2 Μεγάλος διακόπτης χωρίς σφράγιση 15α Spdt Straight Lever | AE8LNF 6DXD4

HONEYWELL BZ-2RW84-A2 Μεγάλος Ασφράγιστος Διακόπτης 15a Spdt ίσιος μοχλός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8LNF Μοντέλο: BZ-2RW84-A2Cross Ref: 6DXD4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€36.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεγάλος κλειστός διακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή2.5 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating15A
Βάθος0.069 "
Διαφορικό ταξίδι0.007 έως 0.050 "
Ύψος0.95 "
Στέγαση ΥλικόΦαινολική
Μήκος1.94 "
Μέγιστη. Pretravel0.328 "
Διάσταση στήριξης1 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη1 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-67 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.219 "
Απελευθέρωση Δύναμη0.123 ουγκιά
Τύπος τερματικούΒίδα
Τύπος ενεργοποιητήΕυθύ μοχλό
Τάση τάσης125/250/480 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαφορικό ταξίδιΕπιχειρησιακή ΔύναμηΑπελευθέρωση ΔύναμηΤιμή
HONEYWELL BZ-2RW80-A2 MICRO SWITCH Snap Action Switch, σειρά B, Phenolic, 15A | AE8LNA 6DXC9 BZ-2RW80-Α20.007 "2.5 ουγκιά0.494 ουγκιά€33.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL BZ-2RW84-A2 Μεγάλος Ασφράγιστος Διακόπτης 15a Spdt ίσιος μοχλός
€36.00 /μονάδα