Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL BZ-2RW825551-A2 Μεγάλος βασικός διακόπτης 15a Spdt Long Roller Lever | AB7TJD 24A084

HONEYWELL BZ-2RW825551-A2 Μεγάλος βασικός διακόπτης 15a Spdt Μακρύς μοχλός κυλίνδρου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7TJD Μοντέλο: BZ-2RW825551-A2Σταυρός: 24A084

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€64.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεγάλος βασικός διακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή1.9 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating15A
Βάθος0.7 "
Διαφορικό ταξίδι0.015 "
Ύψος1"
Στέγαση ΥλικόΦαινολικός γενικός σκοπός
Μήκος2"
Μέγιστη. Pretravel0.218 "
Διάσταση στήριξης1 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη8 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-67 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.06 "
Απελευθέρωση Δύναμη1.50 ουγκιά
Τύπος τερματικούΒίδα
Τύπος ενεργοποιητήΜακρύς μοχλός κυλίνδρων
Τάση τάσης250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL BZ-2RW825551-A2 Μεγάλος βασικός διακόπτης 15a Spdt Μακρύς μοχλός κυλίνδρου
€64.88 /μονάδα