Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL BZ-2RW82272-A2 Μεγάλος βασικός διακόπτης Snap 1a Spdt Μοχλός κυλίνδρου | AB7THX 24A078

HONEYWELL BZ-2RW82272-A2 Μεγάλος βασικός διακόπτης κουμπώματος 1a Μοχλός κυλίνδρου Spdt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7THX Μοντέλο: BZ-2RW82272-A2Σταυρός: 24A078

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€61.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεγάλος βασικός διακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή1.05 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating1A
Βάθος0.7 "
Διαφορικό ταξίδι0.003 έως 0.020 "
Ύψος1"
Στέγαση ΥλικόΦαινολική
Μήκος2"
Μέγιστη. Pretravel0.078 "
Διάσταση στήριξης1 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη6 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-67 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.094 "
Απελευθέρωση Δύναμη1.50 ουγκιά
Τύπος τερματικούΒίδα
Τύπος ενεργοποιητήΜοχλός κυλίνδρων
Τάση τάσης250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)18.54
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL BZ-2RW82272-A2 Μεγάλος βασικός διακόπτης κουμπώματος 1a Μοχλός κυλίνδρου Spdt
€61.69 /μονάδα