Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL BZ-2RW805551-A2 Μεγάλος βασικός διακόπτης Snap 15a Spdt Straight Lever | AB7THN 24A070

HONEYWELL BZ-2RW805551-A2 Μεγάλος βασικός διακόπτης 15a Spdt ίσιος μοχλός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7THN Μοντέλο: BZ-2RW805551-A2Σταυρός: 24A070

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€56.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεγάλος βασικός διακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή2.5 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating15A
Βάθος0.7 "
Διαφορικό ταξίδι0.007 έως 0.050 "
Ύψος1"
Στέγαση ΥλικόΦαινολικός γενικός σκοπός
Μήκος2"
Μέγιστη. Pretravel0.328 "
Διάσταση στήριξης1 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη2.47 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-67 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.219 "
Απελευθέρωση Δύναμη0.494 ουγκιά
Τύπος τερματικούΒίδα
Τύπος ενεργοποιητήΕυθύ μοχλό
Τάση τάσης250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τερματικούΜήκος ενεργοποιητήCurrent RatingΤάση τάσηςΔιαφορικό ταξίδιΜέγιστη. PretravelΕπιχειρησιακή ΔύναμηΠάνω από το ταξίδιΤιμή
HONEYWELL BA-2RV-A4 Μεγάλος βασικός διακόπτης Snap 20a Spdt Straight Lever | AB7TFN 24A017 BA-2RV-A4Βίδα2.5 "20A250 VAC0.109 "0.63 "2.5 ουγκιά0.077 "€38.29
HONEYWELL BE-2RV-A4 Μεγάλος βασικός διακόπτης Snap 25a Spdt Straight Lever | AB7TFU 24A023 BE-2RV-A4Βίδα2.5 "25A250 VAC0.109 "0.63 "3.5 ουγκιά0.03 "€46.21
HONEYWELL BZ-2RW53-A2 Μεγάλος βασικός διακόπτης Snap 15a Spdt Straight Lever | AB7THJ 24A066 BZ-2RW53-Α2Βίδα6.312 "15A250 VAC----€43.35
HONEYWELL BZ-2RW80 Μεγάλος βασικός διακόπτης Snap 15a Spdt Straight Lever | AB7THK 24A067 BZ-2RW80Solder2.5 "15A250 VAC0.007 "0.328 "2.5 ουγκιά0.219 "€38.78
HONEYWELL BZ-2RW80147-A2 Μεγάλος βασικός διακόπτης Snap 15a Spdt Straight Lever | AB7THL 24A068 BZ-2RW80147-Α2Βίδα1.03 "15A125 VAC0.003 έως 0.020 "0.078 "6 ουγκιά0.094 "€44.05
HONEYWELL BZ-2RW863-A2 Μεγάλος βασικός διακόπτης κουμπώματος, SPDT, 15 A, 125 VAC | AB7TJK 24A091 BZ-2RW863-Α2Βίδα6"15A125 VAC0.018 έως 0.145 "0.75 "1 ουγκιά0.5 "€34.64
HONEYWELL BZ-2RW899-A2 Μεγάλος βασικός διακόπτης 15a Spdt ίσιος μοχλός | AB7TJM 24A093 BZ-2RW899-Α2Βίδα2.5 "15A125 VAC0.007 έως 0.050 "0.408 "2.47 ουγκιά0.135 "€49.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL BZ-2RW805551-A2 Μεγάλος βασικός διακόπτης 15a Spdt ίσιος μοχλός
€56.94 /μονάδα