Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL BE-2RB-A4 Μεγάλος βασικός διακόπτης 25a Spdt Overtravel έμβολο | AB7TFQ 24A019

HONEYWELL BE-2RB-A4 Μεγάλος βασικός διακόπτης 25a Spdt Overtravel Plunger

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7TFQ Μοντέλο: BE-2RB-A4Σταυρός: 24A019
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
€45.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεγάλος βασικός διακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή2"
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating25A
Βάθος0.7 "
Διαφορικό ταξίδι0.002 "
Ύψος1"
Στέγαση ΥλικόΦαινολικός γενικός σκοπός
Μήκος2"
Μέγιστη. Pretravel0.05 "
Διάσταση στήριξης1 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη2.5 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-67 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.094 "
Απελευθέρωση Δύναμη10.00 ουγκιά
Τύπος τερματικούΒίδα
Τύπος ενεργοποιητήΈμβολο Overtravel
Τάση τάσης250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL BE-2RB-A4 Μεγάλος βασικός διακόπτης 25a Spdt Overtravel Plunger
€45.65 /μονάδα