Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL BA-2RV22-A2 Μεγάλος διακόπτης Snap 20a Spdt Roller Lever | AE8LMM 6DXA7

HONEYWELL Μοχλός κυλίνδρου BA-2RV22-A2 Διακόπτης μεγάλου κουμπώματος 20a Spdt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8LMM Μοντέλο: BA-2RV22-A2Cross Ref: 6DXA7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€48.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεγάλος διακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή1.05 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating20A
Βάθος0.063 "
Διαφορικό ταξίδι0.045 "
Ύψος0.95 "
Στέγαση ΥλικόΦαινολική
Μήκος1.94 "
Μέγιστη. Pretravel0.25 "
Διάσταση στήριξης1 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη6 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-67 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.03 "
Απελευθέρωση Δύναμη1.50 ουγκιά
Τύπος τερματικούΒίδα
Τύπος ενεργοποιητήΜοχλός κυλίνδρων
Τάση τάσης125/250/480 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ενεργοποιητήΒάθοςΔιαφορικό ταξίδιΜέγιστη. PretravelΕπιχειρησιακή ΔύναμηΠάνω από το ταξίδιΑπελευθέρωση ΔύναμηΤιμή
HONEYWELL BA-2RV2-A2 Διακόπτης μεγάλου κουμπώματος, Βιδωτοί ακροδέκτες, 20 A | AE8LMN 6DXA8 BA-2RV2-Α21.9 "0.069 "0.085 "0.47 "3.5 ουγκιά0.06 "0.52 ουγκιά€52.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL Μοχλός κυλίνδρου BA-2RV22-A2 Διακόπτης μεγάλου κουμπώματος 20a Spdt
€48.43 /μονάδα