Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL BA-2RV2-A2 Διακόπτης μεγάλου κουμπώματος, Βιδωτοί ακροδέκτες, 20 A | AE8LMN 6DXA8

HONEYWELL BA-2RV2-A2 Διακόπτης μεγάλου κουμπώματος, Βιδωτοί ακροδέκτες, 20 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8LMN Μοντέλο: BA-2RV2-A2Cross Ref: 6DXA8
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
€52.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεγάλος διακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή1.9 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating20A
Βάθος0.069 "
Διαφορικό ταξίδι0.085 "
Ύψος0.95 "
Στέγαση ΥλικόΦαινολική
Μήκος1.94 "
Μέγιστη. Pretravel0.47 "
Διάσταση στήριξης1 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη3.5 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-67 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.06 "
Απελευθέρωση Δύναμη0.52 ουγκιά
Τύπος τερματικούΒίδα
Τύπος ενεργοποιητήΜοχλός κυλίνδρων
Τάση τάσης125/250/480 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Μεγάλος βασικός διακόπτης σχεδιασμένος για ισοπέδωση και ασφάλιση θυρών ή διακοπτών ασφαλείας σε ανελκυστήρες, μηχανήματα συγκόλλησης και φωτοαντιγραφικά
    • Ο μηχανισμός γρήγορης δράσης επιτρέπει στον διακόπτη να ενεργοποιείται με πολύ μικρή φυσική δύναμη και παρέχει μέγιστη ένταση ρεύματος 20 amp στα 250 VAC
    • Διαθέτει διαμόρφωση SPDT (μονοπολική διπλή ρίψη) και λειτουργεί σε θερμοκρασίες από -55 έως 85 βαθμούς Κελσίου

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ενεργοποιητήΒάθοςΔιαφορικό ταξίδιΜέγιστη. PretravelΕπιχειρησιακή ΔύναμηΠάνω από το ταξίδιΑπελευθέρωση ΔύναμηΤιμή
HONEYWELL BA-2RV22-A2 Μεγάλος διακόπτης Snap 20a Spdt Roller Lever | AE8LMM 6DXA7 BA-2RV22-Α21.05 "0.063 "0.045 "0.25 "6 ουγκιά0.03 "1.50 ουγκιά€48.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL BA-2RV2-A2 Διακόπτης μεγάλου κουμπώματος, Βιδωτοί ακροδέκτες, 20 A
€52.50 /μονάδα