Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL 4NT1-1 Διακόπτης εναλλαγής 4pdt 12 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση / ενεργοποίηση | AB7WBB 24D454

HONEYWELL 4NT1-1 Διακόπτης εναλλαγής 4pdt 12 Υποδοχή On/Off/on

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7WBB Μοντέλο: 4NT1-1Σταυρός: 24D454
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
€142.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης εναλλαγής
Αξιολόγηση επαφών AC0.5A έως 15A @ 0.5V έως 277V
Χρώμα ενεργοποιητήΑσημένιο
Μήκος ενεργοποιητή0.68 "
Στυλ ενεργοποιητήΤυπικός μοχλός
Φόρμα Επικοινωνίας4PDT
Αξιολόγηση επαφών DC0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A έως 20A @ 0.5V έως 28V
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Τρύπα συναρμολόγησης0.5 "Dia.
Αριθμός συνδέσεων12
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-85 βαθμούς έως 160 βαθμούς F
Συνιστώμενη χρήσηΑνελκυστήρες εναέριας και ψαλιδιού, τηλεφορτωτές με βάση φορτηγά, γερανοί και κατασκευές, εξοπλισμός γεωργίας και χειρισμού υλικών, μονάδες ελέγχου εργοστασιακών δαπέδων, κατασκευαστές εργαλειομηχανών
Stem Dia. και μέγεθος νήματος15 / 32-32UNS
Μήκος μίσχου0.47 "
Λειτουργία διακόπτηΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση / Ενεργό
ΤερματικάΒίδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα μίσχου (Ασημί)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Βάση βημάτων

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL 4NT1-1 Διακόπτης εναλλαγής 4pdt 12 Υποδοχή On/Off/on
€142.04 /μονάδα