Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL 31NT91-2 Διακόπτης εναλλαγής Spst 2 Απενεργοποίηση / ενεργοποίηση | AB7WAB 24D429

HONEYWELL 31NT91-2 Εναλλαγή διακόπτη Spst 2 Υποδοχή Off/on

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7WAB Μοντέλο: 31NT91-2Σταυρός: 24D429
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
€49.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης εναλλαγής
Αξιολόγηση επαφών AC0.5A έως 15A @ 0.5V έως 277V
Χρώμα ενεργοποιητήΑσημένιο
Μήκος ενεργοποιητή0.68 "
Στυλ ενεργοποιητήΤυπικός μοχλός
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Αξιολόγηση επαφών DC0.5A έως 20A @ 0.5V έως 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Τρύπα συναρμολόγησης0.5 "Dia.
Αριθμός συνδέσεων2
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-85 βαθμούς έως 160 βαθμούς F
Συνιστώμενη χρήσηΑνελκυστήρες εναέριας και ψαλιδιού, τηλεφορτωτές με βάση φορτηγά, γερανοί και κατασκευές, εξοπλισμός γεωργίας και χειρισμού υλικών, μονάδες ελέγχου εργοστασιακών δαπέδων, κατασκευαστές εργαλειομηχανών
Stem Dia. και μέγεθος νήματος15 / 32-32UNS
Μήκος μίσχου0.47 "
Λειτουργία διακόπτηOn / Off
ΤερματικάΚαρτέλα γρήγορης σύνδεσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα μίσχου (Ασημί)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση επαφών ACΑξιολόγηση επαφών DCHPStem Dia. και μέγεθος νήματοςΛειτουργία διακόπτηΤερματικάΤιμή
HONEYWELL 1NT1-2 Διακόπτης διακόπτη Spst 2 Απενεργοποίηση / ενεργοποίηση | AB7VYN 24D383 1ΝΤ1-20.5A έως 15A @ 0.5V έως 277V0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A έως 20A @ 0.5V έως 28V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "On / OffΒίδα€35.39
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση σύνδεσης HONEYWELL 1NT1-6 Διακόπτης εναλλαγής Spst 2 | AB7VYW 24D390 1ΝΤ1-60.5A έως 10A @ 0.5V έως 7V0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A έως 15A @ 0.5V έως 28V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC0.47 "Στιγμιαία ενεργοποίηση / απενεργοποίησηΒίδα€43.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL 31NT91-2 Εναλλαγή διακόπτη Spst 2 Υποδοχή Off/on
€49.82 /μονάδα