Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL 311SM4-T Sub-mini Switch 5a Spdt Μοχλός προσομοιωμένου κυλίνδρου | AB7TMG 24A180

HONEYWELL 311SM4-T Sub-mini Switch 5a Spdt Simulated Roller Mover

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7TMG Μοντέλο: 311SM4-TΣταυρός: 24A180
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
€28.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπο-μικροσκοπικός διακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή0.25 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating5A
Βάθος0.25 "
Διαφορικό ταξίδι0.019 "
Ύψος0.5 "
Στέγαση ΥλικόΦαινολικός γενικός σκοπός
Μήκος0.8 "
Μέγιστη. Pretravel0.085 "
Διάσταση στήριξης0.38 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη1.4 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-67 βαθμούς έως 257 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.018 "
Απελευθέρωση Δύναμη0.25 ουγκιά
Τύπος τερματικούΠυργίσκος κολλητή
Τύπος ενεργοποιητήΠροσομοιωμένος μοχλός κυλίνδρων
Τάση τάσης250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0027
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL 311SM4-T Sub-mini Switch 5a Spdt Simulated Roller Mover
€28.26 /μονάδα