Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

JUSTRITE 12885 Carboy Cap, 53 mm, Open Top With Adapter, 2 X 1/8 Inch Hub, With Tubing | CD8DMT

JUSTRITE 12885 Καπάκι Carboy, 53 mm, Ανοιχτό επάνω μέρος με προσαρμογέα, 2 X 1/8 ίντσα Hub, με σωλήνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD8DMT Μοντέλο: 12885
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
€123.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπάκι
Ύψος13.1 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Εκτός Dia.3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

Εξαλείψτε την έκχυση προϊόντων υψηλής αξίας στην ύπαιθρο με αυτό το στεγανό, κλειστό σύστημα Η προ-τοποθετημένη σωλήνωση σιλικόνης με ωρίμανση από πλατίνα επιτρέπει την εύκολη προσαρμογή των καρμπόι. Σχεδιασμένα για ασηπτικό χειρισμό υγρών σε φαρμακευτικές, βιοτεχνολογικές και εργαστηριακές εφαρμογές, αυτά τα πώματα πλήρωσης και εξαερισμού διαθέτουν προσυναρμολογημένα μήκη σωλήνων σιλικόνης που έχουν σκληρυνθεί με πλατίνα, φλάντζα σιλικόνης από πλατίνα και πώμα και προσαρμογέα πολυπροπυλενίου (PP) με καλουπωμένο ράβδοι εύκαμπτων σωλήνων που δέχονται πρόσθετα εξαρτήματα μεταφοράς υγρών, όπως ασηπτικούς συνδέσμους και φίλτρα εξαερισμού. Τα καπάκια είναι συμβατά σε μπουκάλια και καρμπόι με πώματα 53 mm, 83 mm ή 120 mm και όλα τα εξαρτήματα μπορούν να αποστειρωθούν σε αυτόκαυστο σε 15 PSI και 250 ºF (121 ºC) για 20 λεπτά. Σημείωση: Το ύψος περιλαμβάνει προ-μονταρισμένο σωλήνα.

Χαρακτηριστικά:

  • Ασηπτικά διαλύματα χειρισμού για υγρά υψηλής καθαρότητας και ευαίσθητα βιολογικά
  • Εξαλείψτε την υπαίθρια έκχυση προϊόντων υψηλής αξίας με αυτό το στεγανό, κλειστό σύστημα
  • Η προ-τοποθετημένη σωλήνωση σιλικόνης με ωρίμανση από πλατίνα επιτρέπει την εύκολη προσαρμογή των καρμπόι
  • Διατίθενται πολλές διαμορφώσεις ράβδων σωλήνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΕκτός Dia.ΜέγεθοςΤιμή
JUSTRITE 12852 Carboy Cap, 53 mm, Closed, Pack Of 2 | CD8DLH 128521.6 "3"-€74.55
JUSTRITE 12853 Carboy Cap, 53 mm, Open, Closd Adapter, Pack Of 2 | CD8DLJ 128531.8 "3"-€123.73
JUSTRITE 12854 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 1/8 Inch Size, Adapter | CD8DLK 128543.6 "3"-€87.00
JUSTRITE 12855 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 1/4 Inch Size, Adapter | CD8DLL 128553.6 "3"-€87.00
JUSTRITE 12856 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 5/16 Inch Size, Adapter | CD8DLM 128563.6 "3"-€87.00
JUSTRITE 12857 Carboy Cap, 83 mm, Closed, Pack Of 2 | CD8DLN 128572.6 "5"-€111.41
JUSTRITE 12858 Carboy Cap, 83 mm, Open, Pack Of 2 | CD8DLP 128583"5"-€183.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JUSTRITE 12885 Καπάκι Carboy, 53 mm, Ανοιχτό επάνω μέρος με προσαρμογέα, 2 X 1/8 ίντσα Hub, με σωλήνα
€123.17 /μονάδα