Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης στήριξης πλαισίου HONEYWELL 2DM1 10a Dpdt Bullet Nose Pluger | AB7TKP 24A124

HONEYWELL Διακόπτης στερέωσης πίνακα 2DM1 10a Dpdt Bullet Nose Plunger

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7TKP Μοντέλο: 2DM1Σταυρός: 24A124
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
€34.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης Snap Precision Mount
Μήκος ενεργοποιητή1.94 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPDT
Current Rating10A
Βάθος0.55 "
Διαφορικό ταξίδι0.045 "
Ύψος1.12 "
Στέγαση ΥλικόΠολυεστέρας
Μέγιστη. Pretravel0.11 "
Διάσταση στήριξηςΤρύπα πάνελ 1.45 x 0.55 "
Επιχειρησιακή Δύναμη24 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-35 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.4 "
Απελευθέρωση Δύναμη6.00 ουγκιά
Τύπος τερματικούΓρήγορη σύνδεση
Τύπος ενεργοποιητήΈμβολο μύτης σφαίρας
Τάση τάσης277 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ενεργοποιητήΦόρμα ΕπικοινωνίαςΜέγιστη. PretravelΔιάσταση στήριξηςΕπιχειρησιακή ΔύναμηΠάνω από το ταξίδιΑπελευθέρωση ΔύναμηΤιμή
Διακόπτης στήριξης πλαισίου HONEYWELL 1DM1 10a Spdt Bullet Nose Pluger | AB7TKK 24A119 1DM10.96 "SPDT0.13 "Τρύπα πάνελ 1.12 x 0.55 "15 ουγκιά0.375 "3.00 ουγκιά€21.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL Διακόπτης στερέωσης πίνακα 2DM1 10a Dpdt Bullet Nose Plunger
€34.43 /μονάδα