JAMCO NP360-P7 Platform Truck 2000 Lb 60 Inch Μήκος x 30 Inch Πλάτος | AF7DMJ 20WU31

JAMCO NP360-P7 φορτηγό πλατφόρμας 2000 Lb 60 ίντσες μήκος x 30 ίντσες πλάτος

Στοιχείο: AF7DMJ Μοντέλο: NP360-P7Cross Ref: 20WU31
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,453.11 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Διαμόρφωση Caster(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο
Διάμετρος τροχού τροχού.5"
Υλικό τροχού τροχούΦαινολική
Πλάτος τροχού τροχού2"
ΧρώμαΓκρί
Ύψος καταστρώματος27 "
Κατάστρωμα L x W60 "x 30"
Μήκος καταστρώματος60 "
Deck Υλικόαφρός
Πλάτος κατάστρωμα30 "
Εκτεταμένη Μήκος63 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge14
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενο, σωληνοειδές
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster(2) Άκαμπτο, (4) Περιστρεφόμενο
συνολικό ύψος43 "
Συνολικό μήκος65 "
συνολικό πλάτος31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 85.5
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)182.88
Κωδικός ΕΣ8716805010

Λεπτομέρειες:

    • Διαμόρφωση Caster ((2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτεταμένη ΜήκοςΔιάμετρος τροχού τροχού.Υλικό τροχού τροχούφινίρισμαGaugeΤύπος λαβήςΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός τροχών CasterΤιμή
Φορτηγό JAMCO PB360-P5 Standard Platform 1200 Lb. | AA7LBX 16C575 PB360-P5-5"ΟυρεθάνηΠαλτό σε σκόνη12Αφαιρούμενο σωληνοειδές1200 lbs.4€1,599.83
RFQ
Φορτηγό JAMCO PH248-P9 Standard Platform 3000 Lb. | AA7LCZ 16C604 PH248-P9-5"ΦαινολικήΠαλτό σε σκόνη12Αφαιρούμενη3000 λίβρες6€1,064.56
Φορτηγό JAMCO PH360-P9 Standard Platform 3000 Lb. | AA7LDC 16C608 PH360-P9-5"ΦαινολικήΠαλτό σε σκόνη12Αφαιρούμενη3000 λίβρες6€1,210.61
RFQ
Φορτηγό JAMCO PH372-P9 Standard Platform 3000 Lb. | AA7LDD 16C609 PH372-P9-5"ΦαινολικήΠαλτό σε σκόνη12Αφαιρούμενη3000 λίβρες6€1,283.63
RFQ
Φορτηγό JAMCO PN348-Z8 Standard Platform 1200 Lb. | AA7LDU 16C633 PN348-Z8-8"Ημι-ΠνευματικόςΠαλτό σε σκόνη12Αφαιρούμενη1200 lbs.4€1,303.29
Φορτηγό τυπικής πλατφόρμας JAMCO PN372-Z8 1200 Lb. | AA7LDV 16C634 PN372-Z8-8"Ημι-ΠνευματικόςΠαλτό σε σκόνη12Αφαιρούμενη1200 lbs.4€1,540.39
RFQ
Φορτηγό JAMCO PU372-P5 Standard Platform 1200 Lb. | AA7LEP 16C665 PU372-P5-5"ΟυρεθάνηΠαλτό σε σκόνη12Αφαιρούμενη1200 lbs.4€1,197.95
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

JAMCO NP360-P7 φορτηγό πλατφόρμας 2000 Lb 60 ίντσες μήκος x 30 ίντσες πλάτος
€1,453.11 /μονάδα