Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης έλξης καλωδίου HONEYWELL 2CPSA1B1 Διπλό 3nc / 1no | AA3RGF 11T771

HONEYWELL 2CPSA1B1 Διακόπτης έλξης καλωδίου Διπλός 3nc/1αρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3RGF Μοντέλο: 2CPSA1B1Σταυρός: 11T771
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
€2,486.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης έλξης καλωδίου έκτακτης ανάγκης
Αξιολόγηση επαφών AC10A
Υπόθεση ΥλικόΨευδάργυρο Die Cast
Φόρμα Επικοινωνίας3NC / 1NO
Αξιολόγηση επαφών DC2.5A
Βάθος3.66 "
ΔείκτηςΟχι
Εκτίμηση IP67
Μήκος12.75 "
Μέγιστη. Καλώδιο500 πόδια.
Ελάχ. ΡεύμαΧαμηλή ενέργεια 10 uA έως 50 mA
Στυλ συναρμολόγησηςΔιπλό άκρο
Αξιολόγηση NEMA1, 4, 12, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη3 έως 5 λίβρες
ΕπαναφοράΠεριστροφικό κουμπί
Λειτουργία διακόπτησυντηρείται
Δυνατότητα εναλλαγήςΔιπλό καλώδιο
Θερμική ένταση10A
Πλάτος12.75 "
Είσοδος καλωδίωσης1 / 2 "NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.69
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)31.24
Πλάτος πλοίου (cm)30.99
Κωδικός ΕΣ8536509035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL 2CPSA1B1 Διακόπτης έλξης καλωδίου Διπλός 3nc/1αρ
€2,486.87 /μονάδα