Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL 1TL1-1 Διακόπτης διακόπτη Spdt 3 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση / ενεργοποίηση | AB7VVV 24D295

HONEYWELL 1TL1-1 Εναλλαγή διακόπτη Spdt 3 Υποδοχή On/off/on

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7VVV Μοντέλο: 1TL1-1Σταυρός: 24D295

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€50.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης εναλλαγής
Αξιολόγηση επαφών AC0.5A έως 15A @ 0.5V έως 277V
Χρώμα ενεργοποιητήΑσημένιο
Μήκος ενεργοποιητή0.68 "
Στυλ ενεργοποιητήΤυπικός μοχλός
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Αξιολόγηση επαφών DC0.5A έως 20A @ 0.5V έως 28V, 0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Τρύπα συναρμολόγησης0.5 "Dia.
Αριθμός συνδέσεων3
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-85 βαθμούς έως 160 βαθμούς F
Συνιστώμενη χρήσηΕφαρμογές που απαιτούν στρατιωτική πιστοποίηση ή βαθμολογία στρατιωτικής σφραγίδας
Stem Dia. και μέγεθος νήματος0.47 "
Μήκος μίσχου0.47 "
Λειτουργία διακόπτηΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση / Ενεργό
ΤερματικάΒίδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)27.43
Πλάτος πλοίου (cm)18.03
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα μίσχου (Ασημί)
    • Χαρακτηριστικά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοStem Dia. και μέγεθος νήματοςΑξιολόγηση επαφών ACΜήκος ενεργοποιητήΜήκος μίσχουΛειτουργία διακόπτηΤερματικάΣτυλ ενεργοποιητήΑξιολόγηση επαφών DCΤιμή
HONEYWELL 1TL1-1L Εναλλαγή διακόπτη Spdt 3 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση / ενεργοποίηση | AB7VVW 24D297 1TL1-1L0.47 "0.5A έως 15A @ 0.5V έως 277V1.05 "0.42 "Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση / ΕνεργόΒίδαΚλείδωμα μοχλού0.75A @ 115V, 0.5A έως 20A @ 0.5V έως 28V, 0.5A @ 250V€114.36
HONEYWELL 1TL1-3 Διακόπτης εναλλαγής Spdt 3 Ενεργοποίηση / ενεργοποίηση | AB7VWB 24D303 1TL1-30.47 "0.5A έως 15A @ 0.5V έως 277V0.68 "0.47 "Ενεργό / ΕνεργόΒίδαΤυπικός μοχλός0.5A έως 20A @ 0.5V έως 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V€51.23
HONEYWELL 1TL1-5 Διακόπτης εναλλαγής Spdt On / off / on | AB7VWF 24D309 1TL1-50.47 "0.5A έως 10A @ 0.5V έως 277V0.68 "0.47 "Στιγμιαίο On / Off / OnΒίδαΤυπικός μοχλός0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A έως 15A @ 0.5V έως 28V€53.59
HONEYWELL 1TL1-7 Διακόπτης εναλλαγής Spdt On / off / On | AB7VWJ 24D313 1TL1-70.47 "0.5A έως 10A @ 0.5V έως 277V0.68 "0.47 "Στιγμιαία ενεργοποίηση / απενεργοποίηση / Στιγμιαία ενεργοποιημένηΒίδαΤυπικός μοχλός0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A έως 15A @ 0.5V έως 28V€60.83
HONEYWELL 1TL1-8 Ενεργοποίηση / ενεργοποίηση διακόπτη Spdt | AB7VWM 24D316 1TL1-80.47 "0.5A έως 10A @ 0.5V έως 277V0.68 "0.47 "Στιγμιαία ενεργοποίηση / ενεργοποίησηΒίδαΤυπικός μοχλός0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A έως 15A @ 0.5V έως 28V€73.30
HONEYWELL 1NT1-1 Διακόπτης εναλλαγής Spdt 3 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση / ενεργοποίηση | AB7VYM 24D382 1ΝΤ1-10.47 "0.5A έως 15A @ 0.5V έως 277V0.68 "0.47 "Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση / ΕνεργόΒίδαΤυπικός μοχλός0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A έως 20A @ 0.5V έως 28V€52.11
HONEYWELL 1NT1-3 Εναλλαγή διακόπτη Spdt 3 Βύσμα Ενεργοποίηση/Ενεργοποίηση | AB7VYQ 24D385 1ΝΤ1-30.47 "0.5A έως 15A @ 0.5V έως 277V0.68 "0.47 "Ενεργό / ΕνεργόΒίδαΤυπικός μοχλός0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V, 0.5A έως 20A @ 0.5V έως 28V€33.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL 1TL1-1 Εναλλαγή διακόπτη Spdt 3 Υποδοχή On/off/on
€50.37 /μονάδα